| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4024937112113 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4024937112113 EAN/GTIN: 4024937112113 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4024937112113 Einhandfettpresse PEP 200 - Mit zwei 100 g Einschaub-Fettkartuschen,gefüllt mit lithiumverseiftem Mehrzweckfett (NLGI-Klasse 2) - Einschraub-Fettkartusche, transparent für visuelle Füllstandskontrolle - Mit Fettfüllgerät und Fülladapter wiederbefüllbar - Gebogenes Düsenrohr - 4-Backen-Profi-Mundstück für Hydraulik- und Kugelschmiernippel - Für den sauberen und leckagefreien Transport in Werkzeugkästen - Für Schmierstellen mit mittlerem Schmierbedarf - Die Einschraubkartusche ermöglicht eine saubere Handhabung und ersetzt das manuelle Befüllen einer traditionellen Einhandfettpresse - Mit Schutzrohr aus Metall - Max. Druck: 250 bar - Max. 0,5 cm³/Hub - Anschluss: M 10 x 1 - Material: Stahl, verzinkt Lieferung: Fettpresse, Metallhülse, 2 Fettkartuschen (eine bereits eingeschraubt) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: samoa-hallbauer fettpresse, fettpresse, schmierfett kartusche, 4024937112113, neutrale Produktlinie, Einhandfettpresse, Einhandfettpresse PEP 200, 28577753, 1649970, 28577675, Austriebsgeräte/Spender/Abroller, 28577674, Verarbeitungswerkzeuge, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Einhandfettpresse PEP 200für 100g Fette, Mit zwei 100 g Einschaub-Fettkartuschen, gefüllt mit lithiumverseiftem Mehrzweckfett (NLGI-Klasse 2), Einschraub-Fettkartusche, transparent für visuelle Füllstandskontrolle, Mit Fettfüllgerät und Fülladapter wiederbefüllbar, Gebogenes Düsenrohr, 4-Backen-Profi-Mundstück für Hydraulik- und Kugelschmiernippel, Für den sauberen und leckagefreien Transport in Werkzeugkästen, Für Schmierstellen mit mittlerem Schmierbedarf, Die Einschraubkartusche ermöglicht eine saubere Handhabung und ersetzt das manuelle Befüllen einer traditionellen Einhandfettpresse, Mit Schutzrohr aus Metall |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 26,28* | € 36,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 26,51* | € 36,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 27,48* | € 37,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 27,77* | € 37,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 31,55* | € 42,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|