Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TwinAktiv VV EW70mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4025109240146
Hersteller:
     CPG
Herst.-Nr.:
     4025109240146
EAN/GTIN:
     4025109240146
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
4025109240146 TwinActiv VV ME508
- Mit praktischer Selbstklebung
- Vollflächig überputzbar
- Witterungsbeständig
- Zur Abdichtung der Fensteranschlussfuge auf nahezu jedem Untergrund
- Zuverlässige Abdichtung der Fenster und Montageanker durch anschmiegsames Vlies
- Innen und außen einsetzbar
- Erfüllt dabei die Empfehlungen der RAL-Gütegemeinschaft FDKS
- Baustoffklasse DIN EN 13501-1 Klasse E
- Wasserdampfdiffusion EN ISO 12572 zwischen 0,4 bis 20 m
- Schlagregendichtheit DIN EN 1027 1050 Pa
- Luftdurchlässigkeit DIN EN 12114, luftdicht, <0,1 m³
- Wasserdichtheit DIN EN 13859 W1, entspricht 2000 Pa
- Verarbeitungstemperatur: -10 °C bis +40 °C
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C
Weitere Suchbegriffe: fugendichtband tremco illbruck, fensterdichtung, 4025109240146, illbruck, Verbundklebefolie TwinActiv VV ME508, 28575672, 1649649, 28575665, Dichtstoffband/Dichtstoffkitt, 28575646, Dichtungsstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 TwinAktiv VV EW70mm, TwinActiv VV ME508, Mit praktischer Selbstklebung, Vollflächig überputzbar, Witterungsbeständig, Zur Abdichtung der Fensteranschlussfuge auf nahezu jedem Untergrund, Zuverlässige Abdichtung der Fenster und Montageanker durch anschmiegsames Vlies, Innen und außen einsetzbar, Erfüllt dabei die Empfehlungen der RAL-Gütegemeinschaft FDKS, Baustoffklasse DIN EN 13501-1 Klasse E, Wasserdampfdiffusion EN ISO 12572 zwischen 0, 4 bis 20 m, Schlagregendichtheit DIN EN 1027 1050 Pa, Luftdurchlässigkeit DIN EN 12114, luftdicht, <0, 1 m³, Wasserdichtheit DIN EN 13859 W1, entspricht 2000 Pa, Verarbeitungstemperatur: -10 °C bis +40 °C, Temperaturbeständigkeit: -4
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
4
Frei Haus
ab € 94,64*
€ 113,60*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 95,34*
€ 115,23*
4
€ 4,90*
ab € 94,00*
€ 115,47*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 95,86*
€ 115,66*
Lager 6QTZH
12
4
Frei Haus
ab € 116,66*
€ 138,69*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Kartonagen
€ 138,69*
€ 165,04
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 130,03*
€ 154,74
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 126,72*
€ 150,80
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 116,66*
€ 138,83
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 75 Meter (ab € 1,55547* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 4 Kartonagen ( entspricht € 554,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.