Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forst-Gummistiefel Ulme orange/grün Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4025888026702
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4025888026702
EAN/GTIN:
     4025888026702
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
4025888026702 Forst-Gummistiefel »Ulme«
Zulassung/Norm: EN ISO 20345 SB E SRA/EN ISO 17249
Ausführung:
- FPA-anerkannt
- Schnittschutzeinlage
- Weiches, nachstellbares Schaftende
- Verstärkter, stabiler Fersenschutz
- Schafthöhe: ca. 37 cm
Sohle: Gemäß EN ISO 20345 säurebeständig
Material: Schaft aus 100 % Naturkautschuk, Außensohle aus Nitrilgummi, Futter aus 100 % Baumwolle
Sicherheit: Stahlkappe
Weite: Extra breit
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel gr.42, arbeitsstiefel, wica arbeitsstiefel, 4025888026702, Neutrale Produktlinie, Sicherheitsschuh, Forstschuh, Forst-Gummistiefel »Ulme« SB, 28562719, 1647223, 28562715, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Forst-Gummistiefel Ulme orange/grün Größe 42, Forst-Gummistiefel »Ulme«, Zulassung/Norm: EN ISO 20345 SB E SRA/EN ISO 17249, Ausführung:, FPA-anerkannt, Schnittschutzeinlage, Weiches, nachstellbares Schaftende, Verstärkter, stabiler Fersenschutz, Schafthöhe: ca. 37 cm, Sohle: Gemäß EN ISO 20345 säurebeständig, Material: Schaft aus 100 % Naturkautschuk, Außensohle aus Nitrilgummi, Futter aus 100 % Baumwolle, Sicherheit: Stahlkappe, Weite: Extra breit, Waldarbeiterschuh, Stiefel
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 43,68*
€ 57,98*
€ 4,90*
ab € 59,65*
€ 71,96*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 59,73*
€ 72,43*
2 Tage
5
€ 5,45*
ab € 62,54*
€ 73,74*
Lager 6QTZH
6
€ 6,99*
ab € 82,93*
€ 96,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,68*
€ 115,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,12*
€ 114,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,60*
€ 109,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,25*
€ 106,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 85,76*
€ 102,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 82,93*
€ 98,69
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 82,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-40
ab € 57,22*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-41
ab € 43,51*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-43
ab € 55,55*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-44
ab € 57,43*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-45
ab € 57,47*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-46
ab € 57,32*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-47
ab € 57,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.