Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W.Stiefel 35059 Grönland EVA,grün,Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4025888227833
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     4025888227833
EAN/GTIN:
     4025888227833
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
4025888227833 Winterstiefel »Grönland«
Ausführung:
- Weich und flexibel bei Temperaturschwankungen
- Herausnehmbare Einziehsocke mit Cordstulpe
- Kälteisolierend bis –30 °C
- Schafthöhe: ca. 37 cm
Material: Schaft: EVA, Sohle: EVA
Gewicht: 0,75 kg/Paar
Farbe: grün
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Einziehsocken, Einziehstrumpf, Faserpelzsocken, Rosshaarsocken, Stiefelsocken, Webpelzstrumpf, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, gummistiefel grün 42, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.42, 4025888227833, Neutrale Produktlinie, Winter-Sicherheitsstiefel, Sicherheitsschuh, Winterstiefel »Grönland«, 28563331, 1647265, 28563309, Winter-/Kälteschutzschuhe, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 W.Stiefel 35059 Grönland EVA, grün, Gr.42, Ausführung:, Weich und flexibel bei Temperaturschwankungen, Herausnehmbare Einziehsocke mit Cordstulpe, Kälteisolierend bis –30 °C, Schafthöhe: ca. 37 cm, Material: Schaft: EVA, Sohle: EVA, Gewicht: 0, 75 kg/Paar, Farbe: grün, Winter-Stiefel, Sicherheitsschlupfstiefel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 22,59*
€ 31,41*
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 26,73*
€ 35,66*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,36*
€ 36,51*
3 Tage
8
€ 7,90*
ab € 28,74*
€ 38,25*
Lager 6QTZH
8
€ 6,99*
ab € 29,75*
€ 39,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,72*
€ 47,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,30*
€ 46,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,16*
€ 44,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,26*
€ 41,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,72*
€ 40,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,75*
€ 35,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.