| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4028659103732 Herst.-Nr.: 4028659103732 EAN/GTIN: 4028659103732 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4028659103732 Stabelektrode FINCORD - Vielseitig einsetzbare Stabelektrode mit ausgezeichneten Schweißeigenschaften - Einfachste Handhabung - Gut geeignet für Heftarbeiten - Leichtes Zünden und Wiederzünden - Ruhiger, stabiler Lichtbogen - Aufgesetzt verschweißbar - Sehr glatte und saubere Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff Normbezeichnungen: - EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 12 - EN 499: E 42 0 RR 12 - AWS A5.1: E 6013 - Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü) - Werkstoffe: S(P)235–S(P)355, GP240, GP280 Gefahrenhinweise: EUH210: auf Anfrage erhältlich. Hinweis: Nur für industrielle oder gewerbliche Verwendung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessung: | 4 x 450 mm | Inhalt je Schachtel: | 78 Stück | Inhalt je Versandkarton: | 3 Faltschachteln | Gewicht je Schachtel: | 5,6 kg | Herstellerartikelnummer: | W000287205 | Herstellername: | Oerlikon Schweisstechnik GmbH | Markenname: | Oerlikon | Gefahrenhinweise: | EUH210: auf Anfrage erhältlich. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, Schweißelektroden, Stabelektroden, stabelektroden citorex 4,0 x 450 mm, elektroden-schweißgeräte, schweißelektrode fincord, 4028659103732, OERLIKON, Elektrode, Stabelektrode, Stabelektrode FINCORD, 28602024, 1654058, 28601992, Schweißzusatzwerkstoffe, 28601919, Schweißtechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Stabelekt. Fincord D 4, 0 x 450 mm Oerlikon, Vielseitig einsetzbare Stabelektrode mit ausgezeichneten Schweißeigenschaften, Einfachste Handhabung, Gut geeignet für Heftarbeiten, Leichtes Zünden und Wiederzünden, Ruhiger, stabiler Lichtbogen, Aufgesetzt verschweißbar, Sehr glatte und saubere Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff, Normbezeichnungen:, EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 12, EN 499: E 42 0 RR 12, AWS A5.1: E 6013, Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü), Werkstoffe: S(P)235–S(P)355, GP240, GP280, Gefahrenhinweise:, EUH210:, Hinweis:, Nur für industrielle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 78 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 0,41* | € 0,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 78 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 0,4796* | € 0,6396* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1,64327* | € 1,80327* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1,62775* | € 1,81194* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 78 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 1,91* | € 2,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 78 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 78 Kilogramm ( entspricht € 180,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|