Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelekt. Overcord D 2,0 x 250 mm Oerlikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4028659105033
Hersteller:
     Oerlikon
Herst.-Nr.:
     4028659105033
EAN/GTIN:
     4028659105033
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
4028659105033 Stabelektrode OVERCORD
- Universalelektrode für Montage-, Werkstatt- und Reparaturschweißung
- Mit besonderer Eignung für fallende Schweißpositionen
- Gute Spaltüberbrückbarkeit
- Gut geeignet für Heftarbeiten
- Geeignet für verzinkte, geprimerte und angerostete Teile
- Bei Montagearbeiten kann mit unveränderter Stromstärke in allen Positionen geschweißt werden
- Glatte, leicht konkave Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff
- Schlacke teilweise selbstlösend
Normbezeichnungen:
- EN ISO 2560-A: E 38 0 RC 11
- EN 499: E 38 0 RC 11
- AWS A5.1: E6013
- Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü, f)
- Werkstoffe: S(P)235–S(P)355, GP240, GP280
Gefahrenhinweise:
EUH210: auf Anfrage erhältlich.
Hinweis: Nur für industrielle oder gewerbliche Verwendung
Weitere Informationen:
Abmessung:
2,0 x 250 mm
Inhalt je Schachtel:
205 Stück
Inhalt je Versandkarton:
6 Faltschachteln
Gewicht je Schachtel:
1,6 kg
Markenname:
Oerlikon
Herstellername:
Oerlikon Schweisstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
W000287109
Gefahrenhinweise:
EUH210: auf Anfrage erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, Schweißelektroden, Stabelektroden, schweißelektroden citorex 2,0x250, elektroden-schweißgeräte, schweißelektrode fincord, 4028659105033, OERLIKON, Elektrode, Stabelektrode, Stabelektrode OVERCORD, 28602024, 1654058, 28601992, Schweißzusatzwerkstoffe, 28601919, Schweißtechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Stabelekt. Overcord D 2, 0 x 250 mm Oerlikon, Universalelektrode für Montage-, Werkstatt- und Reparaturschweißung, Mit besonderer Eignung für fallende Schweißpositionen, Gute Spaltüberbrückbarkeit, Gut geeignet für Heftarbeiten, Geeignet für verzinkte, geprimerte und angerostete Teile, Bei Montagearbeiten kann mit unveränderter Stromstärke in allen Positionen geschweißt werden, Glatte, leicht konkave Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff, Schlacke teilweise selbstlösend, Normbezeichnungen:, EN ISO 2560-A: E 38 0 RC 11, EN 499: E 38 0 RC 11, AWS A5.1: E6013, Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü, f), Werkstoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
205
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,11211*
€ 0,11211*
15 Tage
nicht lagernd
205
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,12*
€ 0,12*
24 Tage
nicht lagernd
1025
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41011*
€ 0,41011*
16 Tage
nicht lagernd
1025
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,38124*
€ 0,41368*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
205
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,52*
€ 0,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 205 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 205 Stück
Mindestbestellmenge: 205 Stück ( entspricht € 106,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.