Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelekt. Spezial D 3,2 x 450 mm Oerlikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4028659107433
Hersteller:
     Oerlikon
Herst.-Nr.:
     4028659107433
EAN/GTIN:
     4028659107433
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektrode fincord 3.2x450mm
schweißelektroden
4028659107433 Stabelektrode SPEZIAL
- Basisch-umhüllte Doppelmantelelektrode mit nichtbasischen Anteilen
- Art und Verteilung der Umhüllungsbestandteile im Doppelmantel ermöglichen außergewöhnlich gute Schweißeigenschaften und einen bemerkenswert richtungsstabilen Lichtbogen
- Sowohl Spaltüberbrückbarkeit als auch Eignung für Wurzelschweißungen und Zwangpositionen sind sehr gut
- Die glasartige Schlacke auf den feinschuppigen Nähten ist leicht entfernbar
- Hervorragende Schweißeigenschaften und hohe Kaltzähigkeit bis -30 °C
- Bewährte Elektrode im Stahlbau, Fertigung und Montage von Industrie, Handwerk und Rohrleitungsbau
- Röntgensicher
- Für einwandfreie Wechselstromverschweißbarkeit stromquellenseitig auf mindestens 65 V Leerlaufspannung achten
- Erhältlich auch in Vakuumverpackung ohne erforderliche Rücktrocknung
Normbezeichnungen:
- EN ISO 2560-A: E 38 3 B 12 H10
- AWS A5.1: E7016-H8
- Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü)
- Werkstoffe: S(P)235–S(P)355, GP240–GP280, L245–L360
Gefahrenhinweise:
EUH210: auf Anfrage erhältlich.
Hinweis: Nur für industrielle oder gewerbliche Verwendung
Weitere Informationen:
Abmessung:
3,2 x 450 mm
Inhalt je Schachtel:
125 Stück
Inhalt je Versandkarton:
3 Faltschachteln
Gewicht je Schachtel:
5,3 kg
Herstellerartikelnummer:
W000287404
Herstellername:
Oerlikon Schweisstechnik GmbH
Markenname:
Oerlikon
Gefahrenhinweise:
EUH210: auf Anfrage erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: basisch umhüllte schweißelektrode, 4028659107433, OERLIKON, Elektrode, Stabelektrode, Stabelektrode SPEZIAL, 28602024, 1654058, 28601992, Schweißzusatzwerkstoffe, 28601919, Schweißtechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Stabelekt. Spezial D 3, 2 x 450 mm Oerlikon, Basisch-umhüllte Doppelmantelelektrode mit nichtbasischen Anteilen, Art und Verteilung der Umhüllungsbestandteile im Doppelmantel ermöglichen außergewöhnlich gute Schweißeigenschaften und einen bemerkenswert richtungsstabilen Lichtbogen, Sowohl Spaltüberbrückbarkeit als auch Eignung für Wurzelschweißungen und Zwangpositionen sind sehr gut, Die glasartige Schlacke auf den feinschuppigen Nähten ist leicht entfernbar, Hervorragende Schweißeigenschaften und hohe Kaltzähigkeit bis -30 °C, Bewährte Elektrode im Stahlbau, Fertigung und Montage von Industrie, Handwerk und Rohrleitungsbau, Röntgensicher, Für einwandfreie Wechselstromverschweißb
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
125
€ 4,95*
ab € 0,2648*
€ 0,3848*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,53572*
€ 0,82572*
13 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 1,19406*
€ 1,30184*
18 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 1,2152*
€ 1,3352*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
125
€ 6,99*
ab € 1,41*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 220,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.