| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4028659107464 Herst.-Nr.: 4028659107464 EAN/GTIN: 4028659107464 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4028659107464 Stabelektrode SPEZIAL - Basisch-umhüllte Doppelmantelelektrode mit nichtbasischen Anteilen - Art und Verteilung der Umhüllungsbestandteile im Doppelmantel ermöglichen außergewöhnlich gute Schweißeigenschaften und einen bemerkenswert richtungsstabilen Lichtbogen - Sowohl Spaltüberbrückbarkeit als auch Eignung für Wurzelschweißungen und Zwangpositionen sind sehr gut - Die glasartige Schlacke auf den feinschuppigen Nähten ist leicht entfernbar - Hervorragende Schweißeigenschaften und hohe Kaltzähigkeit bis -30 °C - Bewährte Elektrode im Stahlbau, Fertigung und Montage von Industrie, Handwerk und Rohrleitungsbau - Röntgensicher - Für einwandfreie Wechselstromverschweißbarkeit stromquellenseitig auf mindestens 65 V Leerlaufspannung achten - Erhältlich auch in Vakuumverpackung ohne erforderliche Rücktrocknung Normbezeichnungen: - EN ISO 2560-A: E 38 3 B 12 H10 - AWS A5.1: E7016-H8 - Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü) - Werkstoffe: S(P)235–S(P)355, GP240–GP280, L245–L360 Gefahrenhinweise: EUH210: auf Anfrage erhältlich. Hinweis: Nur für industrielle oder gewerbliche Verwendung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessung: | 4 x 450 mm | Inhalt je Schachtel: | 80 Stück | Inhalt je Versandkarton: | 3 Faltschachteln | Gewicht je Schachtel: | 5,2 kg | Herstellerartikelnummer: | W000287405 | Herstellername: | Oerlikon Schweisstechnik GmbH | Markenname: | Oerlikon | Gefahrenhinweise: | EUH210: auf Anfrage erhältlich. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, Schweißelektroden, Stabelektroden, stabelektroden citorex 4,0 x 450 mm, elektroden-schweißgeräte, basisch umhüllte schweißelektrode, 4028659107464, OERLIKON, Elektrode, Stabelektrode, Stabelektrode SPEZIAL, 28602024, 1654058, 28601992, Schweißzusatzwerkstoffe, 28601919, Schweißtechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Stabelekt. Spezial D 4, 0 x 450 mm Oerlikon, Basisch-umhüllte Doppelmantelelektrode mit nichtbasischen Anteilen, Art und Verteilung der Umhüllungsbestandteile im Doppelmantel ermöglichen außergewöhnlich gute Schweißeigenschaften und einen bemerkenswert richtungsstabilen Lichtbogen, Sowohl Spaltüberbrückbarkeit als auch Eignung für Wurzelschweißungen und Zwangpositionen sind sehr gut, Die glasartige Schlacke auf den feinschuppigen Nähten ist leicht entfernbar, Hervorragende Schweißeigenschaften und hohe Kaltzähigkeit bis -30 °C, Bewährte Elektrode im Stahlbau, Fertigung und Montage von Industrie, Handwerk und Rohrleitungsbau, Röntgensicher, Für einwandfreie Wechselstromverschweißb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 416 | ![](/p.gif) | pro Gramm | € 8,90* | ab € 0,2825* | € 0,3725* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 80 | ![](/p.gif) | pro Gramm | € 4,95* | ab € 0,3719* | € 0,5419* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 240 | ![](/p.gif) | pro Gramm | Frei Haus | ab € 0,60143* | € 0,81143* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 80 | ![](/p.gif) | pro Gramm | € 7,99* | ab € 0,77725* | € 1,04725* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 80 | ![](/p.gif) | pro Gramm | € 6,99* | ab € 2,03* | € 2,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Gramm | Mindestbestellmenge: 80 Gramm ( entspricht € 204,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|