Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektr. Superfonte Ni2,5X350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4028659250672
Hersteller:
     Oerlikon
Herst.-Nr.:
     4028659250672
EAN/GTIN:
     4028659250672
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden für gusseisen
schweißelektroden
4028659250672 Stabelektrode SUPERFONTE Ni
- Basisch-graphitisch umhüllte Stabelektrode mit Reinnickel-Kernstab für artfremdes Verbindungs- oder Auftragschweißen von Gusseisen ohne oder mit nur geringer Vorwärmung bis etwa 300 °C
- Bevorzugte Anwendungsgebiete sind das Schweißen von Rissen in Teilen aus allen Gusseisensorten sowie grundsätzlich Schweißarbeiten an Gusseisen mit Lamellengraphit (GJL/GG)
- Gute Bindung auch an alte Gusswerkstoffe
- Leichtes Zünden, stabiler Lichtbogen, fein gezeichnete Raupenoberfläche
- Wenig Wärme einbringen, kurze Raupen (ca. 10 bis 30 mm) schweißen
- Zum Verringern der Schrumpfspannungen Naht aus der Schweißhitze sofort abhämmern
- Das Schweißgut ist spanend bearbeitbar
Normbezeichnungen:
- EN ISO 1071: E C Ni-CI 1
- AWS A5.15: E Ni-Cl
- Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü)
- Werkstoffe: EN: GJL-100, GJL-350, GJMB-350, GJMB-700, GJS-400, GJS-700, GJMW-350, GJMW-360
Gefahrenhinweise:
H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen,,H372: Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.
EUH210: auf Anfrage erhältlich.
Hinweis: Nur für industrielle oder gewerbliche Verwendung
Weitere Informationen:
Abmessung:
2,5 x 350 mm
Inhalt je Schachtel:
140 Stück
Inhalt je Versandkarton:
3 Faltschachteln
Gewicht je Schachtel:
5,7 kg
Herstellerartikelnummer:
W000258507
Herstellername:
Oerlikon Schweisstechnik GmbH
Markenname:
Oerlikon
GHS:
GHS08
Gefahrenhinweise:
H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen | H372: Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition | EUH210: auf Anfrage erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: 4028659250672, OERLIKON, Elektrode, Stabelektrode SUPERFONTE Ni, 28602024, 1654058, 28601992, Schweißzusatzwerkstoffe, 28601919, Schweißtechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Stabelektr. Superfonte Ni2, 5X350 mm, Basisch-graphitisch umhüllte Stabelektrode mit Reinnickel-Kernstab für artfremdes Verbindungs- oder Auftragschweißen von Gusseisen ohne oder mit nur geringer Vorwärmung bis etwa 300 °C, Bevorzugte Anwendungsgebiete sind das Schweißen von Rissen in Teilen aus allen Gusseisensorten sowie grundsätzlich Schweißarbeiten an Gusseisen mit Lamellengraphit (GJL/GG), Gute Bindung auch an alte Gusswerkstoffe, Leichtes Zünden, stabiler Lichtbogen, fein gezeichnete Raupenoberfläche, Wenig Wärme einbringen, kurze Raupen (ca. 10 bis 30 mm) schweißen, Zum Verringern der Schrumpfspannungen Naht aus der Schweißhitze sofort abhämmern, Das Schweißgut ist spanend bearb
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
140
€ 5,50*
ab € 1,24*
€ 1,55*
2 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 4,79425*
€ 4,97179*
2 Tage
140
140
Frei Haus
ab € 5,04759*
€ 5,54759*
8 Tage
140
140
Frei Haus
ab € 5,0376*
€ 5,5476*
Lager 6QTZH
140
140
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 6,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 280 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 700 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 70000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Stück
Mindestbestellmenge: 140 Stück ( entspricht € 861,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.