Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelekt. Supranox 308L D 2,5 x 300 mm Oerlikon


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4028659278652
Hersteller:
     Oerlikon
Herst.-Nr.:
     4028659278652
EAN/GTIN:
     4028659278652
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweisselektrode 2.5x300
schweißelektroden
4028659278652 Stabelektrode SUPRANOX 308 L
- Rutilbasisch-umhüllte Stabelektrode für artähnliche austenitische Cr-Ni-Stähle-/Stahlgusssorten
- Unter Beachtung der Anforderungen auch einsetzbar für ferritische nicht rostende Cr-Stähle
- Hervorragende Schönschweißeigenschaften
- Feintröpfiger, fast spritzerfreier Werkstoffübergang, feinschuppige Hohlkehlnähte
- Vorwiegend selbstlösende Schlacke
- Gutes Zünden und Wiederzünden
- Unter nasskorrosiven Bedingungen für Betriebstemperaturen bis 350 °C
Normbezeichnungen:
- EN ISO 3581-A: E 19 9 L R 12
- AWS A5.4: E 308L-17
- Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü)
- Werkstoffe: 1.4301, 1.4303, 1.4306, 1.4308, 1.4311, 1.4319, 1.4541, 1.4550, 1.4552
Gefahrenhinweise:
,H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition,H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen
EUH210: auf Anfrage erhältlich.
Hinweis: Nur für industrielle oder gewerbliche Verwendung
Weitere Informationen:
Abmessung:
2,5 x 300 mm
Inhalt je Schachtel:
190 Stück
Gewicht je Schachtel:
3,6 kg
Herstellerartikelnummer:
W000375886
Herstellername:
Oerlikon Schweisstechnik GmbH
Markenname:
Oerlikon
GHS:
GHS08
Gefahrenhinweise:
H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen | H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition | EUH210: auf Anfrage erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden e19 9 nb r, 4028659278652, OERLIKON, Elektrode, QR4030486, Stabelektrode SUPRANOX 308 L, 28602024, 1654058, 28601992, Schweißzusatzwerkstoffe, 28601919, Schweißtechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Stabelekt. Supranox 308L D 2, 5 x 300 mm Oerlikon, Rutilbasisch-umhüllte Stabelektrode für artähnliche austenitische Cr-Ni-Stähle-/Stahlgusssorten, Unter Beachtung der Anforderungen auch einsetzbar für ferritische nicht rostende Cr-Stähle, Hervorragende Schönschweißeigenschaften, Feintröpfiger, fast spritzerfreier Werkstoffübergang, feinschuppige Hohlkehlnähte, Vorwiegend selbstlösende Schlacke, Gutes Zünden und Wiederzünden, Unter nasskorrosiven Bedingungen für Betriebstemperaturen bis 350 °C, Normbezeichnungen:, EN ISO 3581-A: E 19 9 L R 12, AWS A5.4: E 308L-17, Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü), Werkstoffe: 1.4301
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
190
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,40*
€ 0,56*
15 Tage
1330
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,66764*
€ 1,76245*
6 Tage
1330
190
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,76319*
€ 2,17319*
5 Tage
86
3,6
pro Kilogramm
€ 8,90*
ab € 70,94*
€ 89,76*
Lager 6QTZH
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 370,3708*
€ 419,4212*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 419,4212*
€ 499,11123
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 371,7407*
€ 442,37143
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 370,3708*
€ 440,74125
pro Packung
1 Packung enthält 190 Stück (ab € 1,94932* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.