Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Messuhr IP42 50,0mm/0,001mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4029713281953
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     4029713281953
EAN/GTIN:
     4029713281953
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital 0-50 mm
messuhr digital
messuhr
4029713281953 Digital-Messuhr DIGI-MET®
- Werksnorm
- Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm
- Auswechselbarer Messeinsatz M2,5
- Mit variablem Datenausgang RS-232, Digimatic und USB
- Ablesefeld 280° drehbar
- Zählrichtungsumkehr
- Absolut-Funktion
- mm/inch-Umschaltung
- Aus- und Ein-Taste
- Nullpunktsetzung an jeder Position möglich
- Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung)
- Toleranzfunktion
- Schutzart IP42
Lieferung: Mit Knopfzelle CR2450, im Karton.
Weitere Suchbegriffe: 4029713281953, HELIOS PREISSER, digital, Digital-Messuhr, Digital-Messuhr DIGI-MET®, 0, 001 mm, 28594764, 1652876, 28594763, Messuhren, 28594715, 28593804, Messtechnik, 1 Digital-Messuhr IP42 50, 0mm/0, 001mm HP, Werksnorm, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, Auswechselbarer Messeinsatz M2, 5, Mit variablem Datenausgang RS-232, Digimatic und USB, Ablesefeld 280° drehbar, Zählrichtungsumkehr, Absolut-Funktion, mm/inch-Umschaltung, Aus- und Ein-Taste, Nullpunktsetzung an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung), Toleranzfunktion, Schutzart IP42, Lieferung: Mit Knopfzelle CR2450, im Karton, Helios, Meßuhr
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 518,52*
€ 558,39*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 564,39*
€ 603,73*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 584,87*
€ 626,30*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 564,98*
€ 630,93*
Lager 6QTZH
1
Frei Haus
ab € 802,86*
€ 855,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,04*
€ 1.017,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,17*
€ 1.011,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,36*
€ 990,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,58*
€ 975,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,86*
€ 955,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helios-Preisser
1997501
ab € 43,27*
Sonstiges
Helios-Preisser
1998501
ab € 54,42*
Sonstiges
Helios-Preisser
1998720
ab € 61,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.