Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cavocord Kabelschutzschl 20X1,5mm 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4030477008267
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030477008267
EAN/GTIN:
     4030477008267
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch 40m
4030477008267 Kabelschutzschlauch Cavocord
- Geeignet zum Bündeln von Schläuchen und Kabeln
- Dünnwandig und leicht überziehbar
- Seele/Decke: SBR mit sichtbaren Textileinlagen
- Temperaturbeständigkeit: von –30 °C bis +85 °C
- Farbe: schwarz (stoffgemustert)
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, 4030477008267, neutrale Produktlinie, Cavocord Kabelschutzschlauch, 28591024, 1652284, 28591020, Schutzsystem, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Cavocord Kabelschutzschl 20X1, 5mm 40m STRECKE, Kabelschutzschlauch Cavocord, Geeignet zum Bündeln von Schläuchen und Kabeln, Dünnwandig und leicht überziehbar, Seele/Decke: SBR mit sichtbaren Textileinlagen, Temperaturbeständigkeit: von –30 °C bis +85 °C, Farbe: schwarz (stoffgemustert)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,90*
€ 454,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,61*
€ 452,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,25*
€ 421,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,11*
€ 410,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,69*
€ 380,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.