Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cavocord Kabelschutzschl 22X1,5mm 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4030477008274
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030477008274
EAN/GTIN:
     4030477008274
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch 40m
4030477008274 Kabelschutzschlauch Cavocord
- Geeignet zum Bündeln von Schläuchen und Kabeln
- Dünnwandig und leicht überziehbar
- Seele/Decke: SBR mit sichtbaren Textileinlagen
- Temperaturbeständigkeit: von –30 °C bis +85 °C
- Farbe: schwarz (stoffgemustert)
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, 4030477008274, neutrale Produktlinie, Cavocord Kabelschutzschlauch, 28591024, 1652284, 28591020, Schutzsystem, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Cavocord Kabelschutzschl 22X1, 5mm 40m STRECKE, Kabelschutzschlauch Cavocord, Geeignet zum Bündeln von Schläuchen und Kabeln, Dünnwandig und leicht überziehbar, Seele/Decke: SBR mit sichtbaren Textileinlagen, Temperaturbeständigkeit: von –30 °C bis +85 °C, Farbe: schwarz (stoffgemustert)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,41*
€ 482,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,99*
€ 473,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,52*
€ 445,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,95*
€ 430,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,58*
€ 398,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.