| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4030646282986 Herst.-Nr.: 4030646282986 EAN/GTIN: 4030646282986 |
| |
|
| | |
| 4030646282986 Softshell-Jacke »Walter« Eigenschaften: - Optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial - Atmungsaktiv - Winddicht - Wasserabweisend 10.000 mm Wassersäule - Hoher Tragekomfort - FHB Membran - Wasserdichte Reißverschlüsse - Zwei Seitentaschen und Handytasche - Eine Innentasche - Abnehmbare Kapuze Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, 380 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4030646282986, FHB®, FHB, Softshell-Jacke »Walter«, 28561802, 1647069, 28561772, Wetter- und Kälteschutzkleidung, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Softshelljacke WALTER, grau-schwarz, Gr.XL, Eigenschaften:, Optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial, Atmungsaktiv, Winddicht, Wasserabweisend 10.000 mm Wassersäule, Hoher Tragekomfort, FHB Membran, Wasserdichte Reißverschlüsse, Zwei Seitentaschen und Handytasche, Eine Innentasche, Abnehmbare Kapuze, Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, 380 g/m², Jacken |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 72,46* | € 90,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,27* | € 93,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,49* | € 93,86* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,47* | € 94,53* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 85,89* | € 104,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|