Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehgelenkstecker für Kupplung NW 7,2mm, Stahl,AG G1/4" EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4030875112092
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     4030875112092
EAN/GTIN:
     4030875112092
Suchbegriffe:
Drehgelenkstecker
Gelenknippel
4030875112092 Drehgelenkstecker NW 7,2
- Zur Vermeidung von Knick-, Quetsch- und Drehbelastungen in Schläuchen
- Mit 360°-Drehachse und 30°-Schwenkanschluss
- Besonders geeignet für den Einsatz an Druckluft- oder Schlagwerkzeugen
- Material: Stahl, vernickelt
- Nenndurchfluss: 1000 Nl/min
- Betriebsdruck: 10 bar
- Berstdruck: 25 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis + 80 °C
Weitere Suchbegriffe: 4030875112092, EWO, Gelenkstecker, Drehgelenkstecker, Drehgelenkstecker NW 7, 2, 28590708, 1652261, 28590707, Druckluftschlauch-Armaturen, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Drehgelenkstecker für Kupplung NW 7, 2mm, Stahl, AG G1/4" EWO, Zur Vermeidung von Knick-, Quetsch- und Drehbelastungen in Schläuchen, Mit 360°-Drehachse und 30°-Schwenkanschluss, Besonders geeignet für den Einsatz an Druckluft- oder Schlagwerkzeugen, Material: Stahl, vernickelt, Nenndurchfluss: 1000 Nl/min, Betriebsdruck: 10 bar, Berstdruck: 25 bar, Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis + 80 °C, Drehstecker
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 7,51*
€ 9,31*
2 Tage
25
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,50*
€ 9,56*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,63*
€ 9,59*
4 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,41*
€ 9,75*
Lager 6QTZH
11
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,79*
€ 11,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
F.W. Burmann
1016539/1010950
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.