Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HE 3xD 6,75mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4031093603614
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     4031093603614
EAN/GTIN:
     4031093603614
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
4031093603614 VHM-Spiralbohrer SuperLine, 3 x D, Fire
- VHM
- Typ RT 100 U
- Rechtsschneidend mit Spezialanschliff
- Seitenspanwinkel normal
- Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg
- Spitzenwinkel 140°
- Schaft DIN 6535-HE
- DIN 6537
- Bohrtiefe bis 3 x D
- Mit verdrallter Innenkühlung
- Verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne
- Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen
- Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie GGS und ADI, Gusswerkstoffe, Grauguss, Sphäroguss und Temperguss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar
Weitere Suchbegriffe: DIN 6537 Metallbohrer, DIN 6537 Spiralbohrer, Hochleistungsbohrer DIN 6537, Metallbohrer DIN 6537, Spiralbohrer DIN 6537, Kühlkanalbohrer, Ratiobohrer, din 6537 guhring, bohrer din 6537, 4031093603614, GÜHRING, 6537HE, Bohrbuchsenbohrer, VHM-Spiralbohrer SuperLime, 3 x D, DIN 6535-HE, Fire, 28597734, 1653372, 28597708, VHM Spiralbohrer, 28597516, Bohrer, 28597515, Monozerspanung, 1 Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HE 3xD 6, 75mm GÜHRING, VHM-Spiralbohrer SuperLine, VHM, Typ RT 100 U, Rechtsschneidend mit Spezialanschliff, Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg, Spitzenwinkel 140°, Schaft DIN 6535-HE, Bohrtiefe bis 3 x D, Mit verdrallter Innenkühlung, Verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne, Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen, Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie GGS und ADI, Gusswerkstoffe, Grauguss, Sphäroguss und Temperguss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.