Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tieflochbohrer WN VHM TiALN Schaft HA Innenkühlung 7,50mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4031093765053
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     4031093765053
EAN/GTIN:
     4031093765053
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Ratiobohrer
Spiralbohrer ohne Norm
Tieflochbohrer
4031093765053 VHM-Tieflochbohrer, TiAlN-beschichtet
- VHM
- Typ RT 100 T
- Rechtsschneidend
- Spezielle Nutenform mit Doppelfasen und Spezialanschliff
- Seitenspanwinkel 30°
- Spitzenwinkel 135°
- Schaft DIN 6535-HA
- Werksnorm
- Bohrtiefe bis 30 x D
- Mit verdrallter Innenkühlung
- Für Bohrungen mit sehr engen Ø-Toleranzen und sehr guten Oberflächen
- Besonders für kurzspanende Werkstoffe wie Gusseisen, Grauguss, vergüteter Grauguss, Temper- und Kugelgraphitguss und Aluminium-Legierungen mit hohem Siliziumgehalt
Vorgehensweise RT 100 T:
- Anfräsen einer Fläche rechtwinklig zum Eintrittswinkel der Bohrbearbeitung.
- Herstellen einer zylindrischen Pilotbohrung (Toleranz F9) mit einer Bohrtiefe von mindestens 1 x D.
- Einfahren in Pilotbohrung mit ca. 300 U/min bei f = 500 mm/min.
- Einstellen des Kühlschmierstoffdruckes und der Drehzahl.
- Kontinuierliches Bohren auf volle Bohrtiefe ohne Entspanzyklus.
- Bei Durchgangsbohrungen mit schrägem Austritt die Vorschubgeschwindigkeit vf ca. 1 mm vor dem Durchbrechen auf 40 % reduzieren.
- Nach Erreichen der Bohrtiefe Drehzahl und Kühlschmierstoff abschalten, Ausfahren im Eilgang.
- Konventionelle Kühlschmierung mind. 40 bar.
Hinweis: Die Bohrer können mehrfach nachgeschliffen werden.
Sämtliche Tieflochbohrer müssen beim Anbohren geführt werden.
Tieflochbohrer dürfen nie mit voller Drehzahl frei im Maschinenraum bewegt werden.
Weitere Suchbegriffe: ratiobohrer gühring, ratiobohrer, 4031093765053, GÜHRING, WN-HA, Bohrer, VHM-Tieflochbohrer, 30 x D DIN 6535-HA, TiAlN, 28597734, 1653372, 28597708, VHM Spiralbohrer, 28597516, 28597515, Monozerspanung, 1 Tieflochbohrer WN VHM TiALN Schaft HA Innenkühlung 7, 50mm GÜHRING, TiAlN-beschichtet, VHM, Typ RT 100 T, Rechtsschneidend, Spezielle Nutenform mit Doppelfasen und Spezialanschliff, Seitenspanwinkel 30°, Spitzenwinkel 135°, Schaft DIN 6535-HA, Werksnorm, Bohrtiefe bis 30 x D, Mit verdrallter Innenkühlung, Für Bohrungen mit sehr engen Ø-Toleranzen und sehr guten Oberflächen, Besonders für kurzspanende Werkstoffe wie Gusseisen, Grauguss, vergüteter Grauguss, Temper- und Kugelgraphitguss und Aluminium-Legierungen mit hohem Siliziumgehalt, Vorgehensweise RT 100 T:, Anfräsen einer Fläche rechtwinklig zum Eintrittswinkel der Bohrbearbeitung, Herstellen einer zylindrischen Pi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,33*
€ 851,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,68*
€ 839,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,08*
€ 783,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,33*
€ 760,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,91*
€ 723,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.