| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4031093779784 Herst.-Nr.: 4031093779784 EAN/GTIN: 4031093779784 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4031093779784 Radiusfräser, Fire-beschichtet - Ausführung lang - VHM - DIN 6527 - Typ N - Spiralwinkel 30° - 2 Schneiden - Schaft DIN 6535-HA - Mit Zentrumschnitt - Einsetzbar zum Kopier- und Nutenfräsen sowie für die universelle Bearbeitung Hinweis: Kopierfräsen, Schnittwerte bevorzugt bei ap = 0,05 x d1 und ae = 0,1 x d1. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Radius-Hartfräser, Radius-Kopierschruppfräser, Radius-Schruppfräser, Radiusfräser, Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, VHM-Fräser, bohrnutenfräser 5,0mm vhm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, 4031093779784, GÜHRING, Kugelfräser, Fräser, lang, DIN 6527, 30°, Fire, Schaft HA, 28597975, 1653387, 28597918, VHM Schaftfräser, 28597908, 28597515, Monozerspanung, 1 Radiusfräser DIN6527 VHM FIRE Z2 Schaft HA 5mm GÜHRING, Fire-beschichtet, Ausführung lang, VHM, Typ N, Spiralwinkel 30°, 2 Schneiden, Schaft DIN 6535-HA, Mit Zentrumschnitt, Einsetzbar zum Kopier- und Nutenfräsen sowie für die universelle Bearbeitung, Hinweis: Kopierfräsen, Schnittwerte bevorzugt bei ap = 0, 05 x d1 und ae = 0, 1 x d1, Vollhartmetall-Radiusfräser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 14,33* | € 20,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 20,15* | € 28,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 16,08* | € 28,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|