| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4031093782708 Herst.-Nr.: 4031093782708 EAN/GTIN: 4031093782708 |
| |
|
| | |
| 4031093782708 Hydro-Dehnspannfutter, mit erhöhter Spannkraft - Axiale Längeneinstellung, für Werkzeugschafttoleranz h6 - Mit Innenkühlung - Mit dem 6-kant-Quergriffschlüssel wird Hydrauliköl durch den Hydraulikspannsatz komprimiert, der entstandene Druck bewirkt eine gleichmäßige Verformung der Dehnbuchse, wodurch der Werkzeugschaft mit hoher Rundlaufgenauigkeit gespannt wird - Bohrungen für Form B bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen Lieferung: Hydrodehnspannfutter inkl. Längeneinstellschraube und 6-kant-Spannschlüssel mit Quergriff. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dehnspannfutter iso 7388, 4031093782708, Gühring, Hydro-Dehnspannfutter, mit erhöhter Spannkraft, 28602700, 1654201, 28602695, Hydrodehnspannfutter, 28602530, Werkzeugaufnahmen, 28602090, Spanntechnik, 1 Hydrodehn-Spannfutter JIS6339 ADB BT40 12x90mm GÜHRING, Axiale Längeneinstellung, für Werkzeugschafttoleranz h6, Mit Innenkühlung, Mit dem 6-kant-Quergriffschlüssel wird Hydrauliköl durch den Hydraulikspannsatz komprimiert, der entstandene Druck bewirkt eine gleichmäßige Verformung der Dehnbuchse, wodurch der Werkzeugschaft mit hoher Rundlaufgenauigkeit gespannt wird, Bohrungen für Form B bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen, Lieferung: Hydrodehnspannfutter inkl. Längeneinstellschraube und 6-kant-Spannschlüssel mit Quergriff, Spannfutter |
| | |
| |