| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4031093792264 Herst.-Nr.: 4031093792264 EAN/GTIN: 4031093792264 |
| |
|
| | |
| 4031093792264 VHM-Spiralbohrer SuperLine, 3 x D, Fire - VHM - Typ RT 100 U - Rechtsschneidend mit Spezialanschliff - Seitenspanwinkel normal - Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg - Spitzenwinkel 140° - Schaft DIN 6535-HE - DIN 6537 - Bohrtiefe bis 3 x D - Mit verdrallter Innenkühlung - Verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne - Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen - Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie GGS und ADI, Gusswerkstoffe, Grauguss, Sphäroguss und Temperguss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6537 Metallbohrer, DIN 6537 Spiralbohrer, Hochleistungsbohrer DIN 6537, Metallbohrer DIN 6537, Spiralbohrer DIN 6537, Kühlkanalbohrer, Ratiobohrer, din 6537 guhring, bohrer din 6537, 4031093792264, GÜHRING, 6535-HE, 6537HE, VHM-Spiralbohrer SuperLime, 3 x D, DIN 6535-HE, Fire, 28597734, 1653372, 28597708, VHM Spiralbohrer, 28597516, Bohrer, 28597515, Monozerspanung, 1 Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HE 3xD 6, 20mm GÜHRING, VHM-Spiralbohrer SuperLine, VHM, Typ RT 100 U, Rechtsschneidend mit Spezialanschliff, Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg, Spitzenwinkel 140°, Schaft DIN 6535-HE, Bohrtiefe bis 3 x D, Mit verdrallter Innenkühlung, Verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne, Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen, Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie GGS und ADI, Gusswerkstoffe, Grauguss, Sphäroguss und Temperguss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigk |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 35,80* | € 47,10* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 45,71* | € 59,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|