Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HE 3xD 18mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4031093796132
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     4031093796132
EAN/GTIN:
     4031093796132
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
4031093796132 VHM-Spiralbohrer SuperLine, Fire-beschichtet
- VHM
- Typ RT 100 U
- Rechtsschneidend mit Spezialanschliff
- Seitenspanwinkel normal
- Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg
- Spitzenwinkel 140°
- Schaft DIN 6535-HE
- DIN 6537
- Bohrtiefe bis 3 x D
- Verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne
- Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen
- Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie GGS und ADI, Gusswerkstoffe, Grauguss, Sphäroguss und Temperguss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar
Weitere Suchbegriffe: DIN 6537 Metallbohrer, DIN 6537 Spiralbohrer, Hochleistungsbohrer DIN 6537, Metallbohrer DIN 6537, Spiralbohrer DIN 6537, Bohrer DIN 6539, DIN 6539, DIN 6539 Bohrer, DIN 6539 Metallbohrer, DIN 6539 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 6539, Spiralbohrer DIN 6539, Kühlkanalbohrer, Ratiobohrer, din 6537 guhring, bohrer din 6537, 4031093796132, GÜHRING, 6535-HE, 6537HE, VHM-Spiralbohrer SuperLine, 3 x D, DIN 6535-HE, Fire, 28597734, 1653372, 28597708, VHM Spiralbohrer, 28597516, Bohrer, 28597515, Monozerspanung, 1 Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HE 3xD 18mm GÜHRING, Fire-beschichtet, VHM, Typ RT 100 U, Rechtsschneidend mit Spezialanschliff, Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg, Spitzenwinkel 140°, Schaft DIN 6535-HE, Bohrtiefe bis 3 x D, Verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne, Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen, Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie GGS und ADI, Gusswerkstoffe, Grauguss, Sphäroguss und Temperguss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar, SuperL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 9,95*
ab € 99,30*
€ 123,42*
Lager 6QTZH
2
€ 6,99*
ab € 123,44*
€ 151,89*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,89*
€ 180,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,31*
€ 178,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,95*
€ 172,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,80*
€ 167,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.