Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchdichtung SC 420 braun


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4031804041094
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     4031804041094
EAN/GTIN:
     4031804041094
Suchbegriffe:
Renovierungsdichtung
Schlauchdichtung
renovierungsdichtung
4031804041094 SC 420 Schlauchdichtung
- Kopf-Ø:10 mm
- Anschlagluft:7 mm
- Nutbreite:3 mm
- Nuttiefe:6 mm
- Falzbreite:6 mm
- Werkstoff:TSP-Silikon
Weitere Suchbegriffe: 4031804041094, TRELLEBORG, Schlauch, SC 420 Schlauchdichtung, 28564784, 1647488, 28564783, Silikondichtungen, 28564580, Dichtungen, 28564462, Baubeschläge, 1 Schlauchdichtung SC 420 braun, Kopf-Ø:10 mm, Anschlagluft:7 mm, Nutbreite:3 mm, Nuttiefe:6 mm, Falzbreite:6 mm, Werkstoff:TSP-Silikon, Dichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,1153*
€ 3,1153*
2 Tage
100
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 3,12*
3 Tage
100
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,8304*
€ 3,177*
5 Tage
100
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,9982*
€ 3,4506*
Lager 6QTZH
100
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 3,47*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,47*
€ 4,13
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 347,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.