| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4033072029712 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4033072029712 EAN/GTIN: 4033072029712 |
| |
|
| | |
| 4033072029712 Wolframelektrodenschleifgerät „Turbo-Sharp X“ - Ein komplett gekapseltes Gerät, bei dem Feinstäube nicht eingeatmet werden bzw. in die Umwelt gelangen können - Optimale Ausnutzung der Diamantschleifscheibe, durch 3-fache Scheibenverstellung 6-facher Nutzen - Multifunktionsabdeckung mit integriertem Öffnungsschieber - Verbesserter Planschliff - Ergonomische Ausführung und weniger Gewicht als die Vorgänger - Stufenlos einstellbarer Schleifwinkel von 20° bis 60° - Doppelseitig beschichtete Diamantscheibe - Präzises wiederholbares Schleifergebnis - Äußerst gleichmäßiger Längsschliff - An vorhandene Absauganlagen anschließbar Lieferung: Komplettgerät im Metallkoffer mit Schleifscheibe/Multifunktionsabdeckung inklusive Montagewinkel für stationären Einsatz/Standardkopf für Elektroden mit Durchmesser: 1,6–2,0–2,4–3,2mm, Absaugstutzen, Spannfix-Klemmhalter Gr. 1 und Montagewerkzeug. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4033072029712, Neutrale Produktlinie, Wolframelektrodenschleifgerät, QR5066137, Wolframelektrodenschleifgerät „Turbo-Sharp X“, 28579146, 28578998, Kabel-Maschinen, 28578874, Elektrowerkzeuge, 1 Wolframelektrod-AnschleifGerät, Ein komplett gekapseltes Gerät, bei dem Feinstäube nicht eingeatmet werden bzw. in die Umwelt gelangen können, Optimale Ausnutzung der Diamantschleifscheibe, durch 3-fache Scheibenverstellung 6-facher Nutzen, Multifunktionsabdeckung mit integriertem Öffnungsschieber, Verbesserter Planschliff, Ergonomische Ausführung und weniger Gewicht als die Vorgänger, Stufenlos einstellbarer Schleifwinkel von 20° bis 60°, Doppelseitig beschichtete Diamantscheibe, Präzises wiederholbares Schleifergebnis, Äußerst gleichmäßiger Längsschliff, An vorhandene Absauganlagen anschließbar, Lieferung: Komplettgerät im M |
| | |
| |