| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4033591011625 Herst.-Nr.: 4033591011625 EAN/GTIN: 4033591011625 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4033591011625 Zapfensenker-Satz im Holzsockel - Bestehend aus Halter- und Senkerführungszapfen - Nur 4 Haltergrößen für einen Arbeitsbereich von 5–85 mm notwendig. - Führungszapfen in Größe 1 ab Ø 8,5 mm und in Größe 2 ab Ø 14,0 mm rotierend sowie mit einer Innenkühlung versehen - Zapfensenker HSS, TiN-beschichtet und mit gelöteten Hartmetall-Schneiden ab Werkslager lieferbar - Die Zapfensenker ab Ø 32 mm auch mit Wendeplattenbestückung lieferbar - Die Einzelelemente innerhalb einer Baugröße beliebig kombinierbar - Führungszapfen kann ohne Entfernen des Senkers ausgewechselt werden - Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet - Halter verbleibt beim Wechsel in der Maschine - Spannen der Senker und Zapfen mit einem Sechskant-Schraubendreher nach DIN 911 - Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich Inhalt: je 1 Zapfensenker 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36 je 1 Führungszapfen 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18- 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 1 Halter, Schaft MK 3 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: din 373 satz, 4033591011625, GfS, Linsensenkkopfschrauben, Senkersatz, Zapfensenker-Satz im Holzsockel, 28598270, 1653422, 28598269, 28598219, Senker, 28597515, Monozerspanung, 1 Zapfensenker-Set Schaft MK2 Gr.3 GFS, Bestehend aus Halter- und Senkerführungszapfen, Nur 4 Haltergrößen für einen Arbeitsbereich von 5–85 mm notwendig, Führungszapfen in Größe 1 ab Ø 8, 5 mm und in Größe 2 ab Ø 14, 0 mm rotierend sowie mit einer Innenkühlung versehen, Zapfensenker HSS, TiN-beschichtet und mit gelöteten Hartmetall-Schneiden ab Werkslager lieferbar, Die Zapfensenker ab Ø 32 mm auch mit Wendeplattenbestückung lieferbar, Die Einzelelemente innerhalb einer Baugröße beliebig kombinierbar, Führungszapfen kann ohne Entfernen des Senkers ausgewechselt werden, Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb de |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 879,24* | € 924,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 879,27* | € 927,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 888,34* | € 933,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 904,30* | € 945,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.259,72* | € 1.303,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|