Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 6130A, ESD, S1, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4033965053534
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     4033965053534
EAN/GTIN:
     4033965053534
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
4033965053534 Sicherheitshalbschuh »6130 A«, S1 ESD
Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 ESD
Ausführung:
- Optimale Dämpfung im Fersen- und Ballenbereich
- Antistatisch
- Öl- und benzinbeständig
- Rutschhemmend
Fußbett: „Vibratec-" Fersen- und Vorfußdämpfung
Brandsohle: Biagioli-Brandsohle
Sohle: PU/PU-Sohle
Material: Schaft aus hochwertigen Textilien, Futter aus atmungsaktivem Leder und Funktionstextilien
Sicherheit: Alukappe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, sicherheits-halbschuhe s1, 4033965053534, Stabilus®, Sicherheitshalbschuh, Halbschuh »6130 A«, S1 ESD, 28563131, 1647247, 28562745, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Halbschuh 6130A, ESD, S1, Gr. 46, Sicherheitshalbschuh »6130 A«, Zulassung/Norm: EN ISO 20345, Ausführung:, Optimale Dämpfung im Fersen- und Ballenbereich, Antistatisch, Öl- und benzinbeständig, Rutschhemmend, Fußbett: „Vibratec-" Fersen- und Vorfußdämpfung, Brandsohle: Biagioli-Brandsohle, Sohle: PU/PU-Sohle, Material: Schaft aus hochwertigen Textilien, Futter aus atmungsaktivem Leder und Funktionstextilien, Sicherheit: Alukappe, Schuh
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 67,33*
€ 86,65*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 67,36*
€ 86,68*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 66,25*
€ 90,54*
Lager 6QTZH
1
€ 6,99*
ab € 76,43*
€ 97,22*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,77*
€ 121,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,22*
€ 115,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,34*
€ 114,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,93*
€ 107,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,06*
€ 103,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,43*
€ 90,95
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 76,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.