Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 3112A, S1, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4033965078025
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     4033965078025
EAN/GTIN:
     4033965078025
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
4033965078025 Sicherheitshalbschuh »Marlon Low 3112 A«, S1 ESD
Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 ESD
Fußbett:
- Schonung von Wirbelsäule und Gelenken durch Wörishofer BIOair Tieffußbett
- Integriertes Lamellenfußbett ist anatomisch optimal geformt
- Gleichmäßige Belastung der gesamten Fußfläche gewährleistet
Brandsohle: Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle, anatomische Ausformung fördert die Durchblutung
Sohle: PU/PU-Sohle, öl- und benzinbeständig, antistatisch, rutschhemmend, schockabsorbierend
Material:
Schaft aus Mikrofaser und textilem Material, naturbelassenes Orthopädiefutterleder, saugfähig, atmungsaktiv
Sicherheit: Aluminiumkappe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheits-halbschuhe s1, antistatik schuhe, damen-halbschuhe dunkelblau, 4033965078025, Stabilus®, Sicherheitshalbschuh, Halbschuh »Marlon Low 3112 A«, S1 ESD, 28563131, 1647247, 28562745, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Halbschuh 3112A, S1, Gr. 42, Sicherheitshalbschuh »Marlon Low 3112 A«, Zulassung/Norm: EN ISO 20345, Fußbett:, Schonung von Wirbelsäule und Gelenken durch Wörishofer BIOair Tieffußbett, Integriertes Lamellenfußbett ist anatomisch optimal geformt, Gleichmäßige Belastung der gesamten Fußfläche gewährleistet, Brandsohle: Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle, anatomische Ausformung fördert die Durchblutung, Sohle: PU/PU-Sohle, öl- und benzinbeständig, antistatisch, rutschhemmend, schockabsorbierend, Material:, Schaft aus Mikrofaser und textilem Material, naturbelassenes Orthopädiefutterleder, saugfähig, atmungsaktiv, Sicherheit: Aluminiumkappe, Stabilus, S
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 73,85*
€ 89,54*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 76,59*
€ 93,07*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 76,71*
€ 93,11*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 75,71*
€ 95,84*
Lager 6QTZH
3
€ 6,99*
ab € 86,89*
€ 104,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,82*
€ 124,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,37*
€ 123,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,88*
€ 115,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,60*
€ 113,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,89*
€ 103,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.