| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4033965086075 Herst.-Nr.: 4033965086075 EAN/GTIN: 4033965086075 |
| |
|
| | |
| 4033965086075 Sicherheitsschnürstiefel »Spartacus Mid 5331 AL«, S3 ESD Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345, S3 ESD Ausführung: - Gepolsterter Schaftrand, metallfrei - Abriebfest, ölbeständig, rutschfest - Schockabsorbierend - Antistatisch - Wasserabweisend Fußbett: Vibratec-ersendämpfung Einlegesohle: Antibakterielles ESD-Relax Fußbett Brandsohle: Metallfreies, durchtritthemmendes Spezialgewebe Sohle: PU/PU-Sohle Material: Rindsleder, Innenfutter aus Orthopädiefutterleder Sicherheit: Zehenschutzkappe aus Fiberglas |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, 4033965086075, Stabilus®, Schnürstiefel »Spartacus Mid 5331 AL«, S3 ESD, 28563131, 1647247, 28562745, Sicherheitsschuhe, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Schnürstiefel 5331 AL PLUS, S3, ESD, Gr.47, Sicherheitsschnürstiefel »Spartacus Mid 5331 AL«, Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345, Ausführung:, Gepolsterter Schaftrand, metallfrei, Abriebfest, ölbeständig, rutschfest, Schockabsorbierend, Antistatisch, Wasserabweisend, Fußbett: Vibratec-ersendämpfung, Einlegesohle: Antibakterielles ESD-Relax Fußbett, Brandsohle: Metallfreies, durchtritthemmendes, Spezialgewebe, Sohle: PU/PU-Sohle, Material: Rindsleder, Innenfutter aus Orthopädiefutterleder, Sicherheit: Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Stiefel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,01* | € 80,21* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 64,98* | € 80,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,36* | € 80,62* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,01* | € 84,64* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 75,28* | € 91,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|