| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4036351337065 Herst.-Nr.: 4036351337065 EAN/GTIN: 4036351337065 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4036351337065 Metall-Trockenschneider MTS 356-4B - Motor mit Sanftanlauf - Schraubstock mit Schnellverstellung - Vier Geschwindigkeiten per Knopfdruck wählbar - Digitales Display mit Anzeige der gewählten Geschwindigkeit - Rutschfeste Hartgummifüße - Winkel für Gehrungsschnitte 0°–45° - Mit Längenanschlag - Mit Spindelarretierung für schnelleren Sägeblattwechsel - Großes LED Arbeitslicht an der Griffunterseite zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs - Für gratarmes Sägen von Profilen und Rohren aus Stahl, Eisen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffen, Verbundstoffen und Edelstahl ohne Kühlmittel - Anwendung im Metallbau, in Schreinereien und bei Innenausbauern Lieferung: Ohne Sägeblatt. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4036351337065, Trockenschneider, Metalltrockenschneider, Metallschneider, Metall-Trockenschneider MTS356-4B, 28579143, 1650113, 28579136, metallkraft, 28578998, Kabel-Maschinen, 28578874, Elektrowerkzeuge, 1 Metalltrockenschneider MTS 356-4B Metallkraft, Metall-Trockenschneider MTS 356-4B, Motor mit Sanftanlauf, Schraubstock mit Schnellverstellung, Vier Geschwindigkeiten per Knopfdruck wählbar, Digitales Display mit Anzeige der gewählten Geschwindigkeit, Rutschfeste Hartgummifüße, Winkel für Gehrungsschnitte 0°–45°, Mit Längenanschlag, Mit Spindelarretierung für schnelleren Sägeblattwechsel, Großes LED Arbeitslicht an der Griffunterseite zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs, Für gratarmes Sägen von Profilen und Rohren aus Stahl, Eisen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffen, Verbundstoffen und Edelstahl ohne Kühlmittel, Anwendung im Metallbau, in Schreinereien und be |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 390,69* | € 431,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 385,51* | € 431,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 390,48* | € 443,6878* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 429,96* | € 469,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 449,67* | € 493,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|