| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4038127200702 Herst.-Nr.: 4038127200702 EAN/GTIN: 4038127200702 |
| | |
|
| | |
| 4038127200702 OKS® 240 Antifestbrenn-Paste - Zur Montage von Schraubverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind - Verhindert Festbrennen oder -rosten - Optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung - Klassische Anti-Seize-Paste - Press-Fit 0,12, kein Rattern - VKA-Test (Schweißkraft) 2800 N - Gewindereibung µ = 0,09 Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H400: Sehr giftig für Wasserorganismen Weitere Informationen: | | Gebinde: | Dose | Inhalt: | 1 l | GHS: | GHS09 | Gefahrenhinweise: | H400: Sehr giftig für Wasserorganismen |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antiseizepaste, Kupferpaste, Allroundpaste, Montagepaste, kupferpaste dose 1 kg, kupferpaste, kupferpaste 1kg, 4038127200702, OKS®, OKS-Antifestbrenn-Paste, OKS® 240 Antifestbrenn-Paste, 28577650, 1649953, 28577597, Trenn- und Montagemittel, 28577313, Schmier- und Gleitstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Antifestbrennpaste Kupferpaste OKS 240 1 kg, Zur Montage von Schraubverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, Verhindert Festbrennen oder -rosten, Optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung, Klassische Anti-Seize-Paste, Press-Fit 0, 12, kein Rattern, VKA-Test (Schweißkraft) 2800 N, Gewindereibung µ = 0, 09, Signalwort: Achtung, Gefahrenhinweise:, H400: Sehr giftig für Wasserorganismen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 66,07* | € 75,45* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 65,74* | € 83,70* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 66,75* | € 85,00* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 67,93* | € 86,30* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 105,27* | € 129,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|