Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidöl für a. Metalle Spray OKS 391 400 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4038127301232
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     4038127301232
EAN/GTIN:
     4038127301232
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeschneidmittel
Gewindeschneidöl
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
4038127301232 OKS® 391 Schneidöl für alle Metalle
- Erlaubt hohe Schnittgeschwindigkeiten
- Vermindert Kraftaufwand
- Ergibt optimale Schnittflächen und verlängert Werkzeugstandzeiten
- Für Zerspanungsarbeiten an allen Metallen
- Universell einsetzbar in Werkstätten und bei Montagen
- Dichte (20 °C): 0,87 g/ml
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H222: Extrem entzündbares Aerosol
Weitere Informationen:
Gebinde:
Sprühdose
Inhalt:
0,4 l
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten
Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, gewindeschneidöl spray, kühl schmierstoff, oks kühlschmierstoff, 4038127301232, OKS®, OKS-Schneidöl, OKS® 391 Schneidöl für alle Metalle, 28577569, 1649939, 28577534, 28577313, Schmier- und Gleitstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Schneidöl für a. Metalle Spray OKS 391 400 ml, Erlaubt hohe Schnittgeschwindigkeiten, Vermindert Kraftaufwand, Ergibt optimale Schnittflächen und verlängert Werkzeugstandzeiten, Für Zerspanungsarbeiten an allen Metallen, Universell einsetzbar in Werkstätten und bei Montagen, Dichte (20 °C): 0, 87 g/ml, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, H222: Extrem entzündbares Aerosol
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 201,92004*
€ 239,66004*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 215,61*
€ 256,01004*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 256,01004*
€ 304,65195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 255,48*
€ 304,0212
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 252,28008*
€ 300,2133
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 244,27008*
€ 290,6814
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 215,61*
€ 256,5759
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 17,9675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.