Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnradspray, trocken OKS 491, 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4038127306336
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     4038127306336
EAN/GTIN:
     4038127306336
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Gleitgel
Haftfett
Haftschmierstoff
Trocken-Schmiermittel
4038127306336 OKS® 491 Zahnrad-Spray
- Verhindert Anhaften von Staub und Schmutz
- Trockenschmierung von langsam drehenden, offenen Zahntrieben, Stahlseilen, etc., die hohen Drücken, Staub oder korrosiven Einflüssen, wie Freibewitterung ausgesetzt sind
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten,H335: Kann die Atemwege reizen,H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein,H222: Extrem entzündbares Aerosol,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen
Weitere Informationen:
Gebinde:
Sprühdose
Herstellername:
OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Inhalt:
0,4 l
GHS:
GHS02 | GHS08 | GHS07
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H335: Kann die Atemwege reizen | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Trockenschmierstoffe, Zahnradspray, oks haftfett, haftfett, haftschmierstoff 400ml, 4038127306336, OKS®, Zahnrad-Spray, OKS® 491 Zahnrad-Spray, 28577413, 1649902, 28577356, Schmierfett, 28577313, Schmier- und Gleitstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Zahnradspray, trocken OKS 491, 400ml, Verhindert Anhaften von Staub und Schmutz, Trockenschmierung von langsam drehenden, offenen Zahntrieben, Stahlseilen, etc, die hohen Drücken, Staub oder korrosiven Einflüssen, wie Freibewitterung ausgesetzt sind, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten, H335: Kann die Atemwege reizen, H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein, H222: Extrem entzündbares Aerosol, H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen, OKS-Zahnr
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 12,46*
€ 15,25*
6 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 12,65*
€ 15,47*
12
Frei Haus
ab € 12,98*
€ 15,75*
12 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 13,18*
€ 15,96*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 20,45*
€ 24,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,05113* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 288,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.