Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiöl mit PTFE 400ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4038127503520
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     4038127503520
EAN/GTIN:
     4038127503520
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
oks multi-öl spray
4038127503520 OKS® toolbOKS Multiöl mit PTFE
- Hohe Druckbeständigkeit durch PTFE
- Gute Haftung auf Oberflächen
- Unterwandert Feuchtigkeit
- Zur Vermeidung von Verschleiß und Korrosion
- Silikonfrei und verharzt nicht
- Zur Schmierung beweglicher Teile an Fahrzeugen und Maschinen
- Pflege und Schutz von Metalloberflächen
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein,H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen,H222: Extrem entzündbares Aerosol,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
Gebinde:
Sprühdose
Inhalt:
0,4 l
GHS:
GHS02 | GHS08 | GHS07
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Suchbegriffe: korrosionsschutzöl, oks korrosionsschutzöl, 4038127503520, OKS®, Multiöl, OKS® toolbOKS Multiöl mit PTFE, 28577491, 1649921, 28577442, Schmieröl, 28577313, Schmier- und Gleitstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Multiöl mit PTFE 400ml, Hohe Druckbeständigkeit durch PTFE, Gute Haftung auf Oberflächen, Unterwandert Feuchtigkeit, Zur Vermeidung von Verschleiß und Korrosion, Silikonfrei und verharzt nicht, Zur Schmierung beweglicher Teile an Fahrzeugen und Maschinen, Pflege und Schutz von Metalloberflächen, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein, H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen, H222: Extrem entzündbares Aerosol, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen, toolbOKS-Multiöl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,56008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 6,21334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,42*
€ 114,7398
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,10*
€ 113,169
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,36008*
€ 108,7185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,70*
€ 106,743
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,56008*
€ 88,7265
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.