Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalreiniger, Spray OKS 2611 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4038127605415
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     4038127605415
EAN/GTIN:
     4038127605415
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Reinigungsspray
Industrie-Sprühreiniger
Industrie-Universalspray
Industriegerätereiniger
4038127605415 OKS® 2611 Universalreiniger, Spray
- Verdampft schnell und rückstandsfrei
- Hohe Reinigungskraft
- Für Maschinenteile und Oberflächen mit öligen oder fetthaltigen Verschmutzungen
- Reiniger für Schmier- und Klebestellen
Hinweis: Vor der Anwendung auf Kunststoffen und Lackierungen die Beständigkeit prüfen.
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H222: Extrem entzündbares Aerosol,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H315: Verursacht Hautreizungen,H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,5 l
Gebinde:
Sprühdose
Markenname:
OKS
Herstellername:
OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Herstellerartikelnummer:
1082740177
GHS:
GHS02 | GHS08 | GHS07
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H315: Verursacht Hautreizungen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger, 4038127605415, OKS®, OKS-Universalreiniger, OKS® 2611 Universalreiniger, Spray, 28577071, 1649829, 28576920, Industriereiniger flüssig/fest, 28576681, Reinigungsstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Universalreiniger, Spray OKS 2611 500 ml, Verdampft schnell und rückstandsfrei, Hohe Reinigungskraft, Für Maschinenteile und Oberflächen mit öligen oder fetthaltigen Verschmutzungen, Reiniger für Schmier- und Klebestellen, Hinweis: Vor der Anwendung auf Kunststoffen und Lackierungen die Beständigkeit prüfen, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, H222: Extrem entzündbares Aerosol, H319: Verursacht schwere Augenreizung, H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, H315: Verursacht Hautreizungen, H229: Behälter steht u
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 11,66*
€ 15,86*
28 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 19,28*
Lager 6QTZH
60
12
€ 6,99*
ab € 15,15*
€ 20,41*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 24 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 120 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 244,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.