| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4038127910137 Herst.-Nr.: 4038127910137 EAN/GTIN: 4038127910137 |
| | | |
|
| | |
| 4038127910137 OKS® 2650 BIOlogic Industriereiniger - Alkalischer Reiniger auf Wasserbasis - Frei von organischen Lösemittel und Phosphaten - Keine gesundheitsschädlichen Dämpfe bei der Anwendung - Biologisch abbaubar - MOSH/MOAH-frei (gemäß Rezeptur) - Zur Reinigung von Kühlgeräten, Getränke- und Warenautomaten, Fliesen, Keramiken oder Naturstein, Baumaschinen und LKW (-Planen), Werkzeugmaschinen und Werkstattböden - Zur Entfernung von öligen, fettigen und rußigen Verschmutzungen - Zum Einsatz mit Hochdruckreinigern geeignet - NSF A1 Reg.-Nr. 129003 Gefahrenhinweise: EUH210: auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 l | Gebinde: | Kanister | Marke: | OKS® | Gefahrenhinweise: | EUH210: auf Anfrage erhältlich. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, industriereiniger 5 l, industriereiniger, oks industriereiniger, 4038127910137, OKS®, OKS® 2650 BIOlogic Industriereiniger, 28577071, 1649829, 28576920, Industriereiniger flüssig/fest, 28576681, Reinigungsstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 OKS 2650 5 l Kanister Industriereiniger Wasserbasis, Alkalischer Reiniger auf Wasserbasis, Frei von organischen Lösemittel und Phosphaten, Keine gesundheitsschädlichen Dämpfe bei der Anwendung, Biologisch abbaubar, MOSH/MOAH-frei (gemäß Rezeptur), Zur Reinigung von Kühlgeräten, Getränke- und Warenautomaten, Fliesen, Keramiken oder Naturstein, Baumaschinen und LKW (-Planen), Werkzeugmaschinen und Werkstattböden, Zur Entfernung von öligen, fettigen und rußigen Verschmutzungen, Zum Einsatz mit Hochdruckreinigern geeignet, NSF A1 Reg.-Nr. 129003, Gefahrenhinweise:, EUH210: |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,71* | € 44,26* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,72* | € 44,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 33,95* | € 44,79* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,86* | € 48,40* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 50,69* | € 66,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 10,138* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|