Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrode Phoenix blau 3,2 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4038588133311
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     4038588133311
EAN/GTIN:
     4038588133311
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden citorex 3,20x0350
schweißelektroden böhler
4038588133311 Stabelektrode PHOENIX Blau
- Rutilzellulose-umhüllte Stabelektrode
- Universell in allen Positionen einsetzbar
- Bei Heftschweißungen und schlechten Passungen ausgezeichnete Spaltüberbrückbarkeit und Zündfähigkeit
- Gut geeignet zum Schweißen an rostigen und fertigungsbeschichteten Blechen (ca. 40 μm), ausgezeichnete Fallnahteigenschaften, einsetzbar an Kleintransformatoren (42 V)
Normbezeichnungen:
- EN ISO 2560-A: E 42 0 RC 11
- EN 499: E42 0 RC11
- DIN1913: E51 22 R (C) 3
- AWS A5.1: E 6013
- Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, PG.
- Werkstoffe: S235JRG2-S355J2, GS-38, GS-45, St35, St45, St35.8., Druckbehälterstähle P235 GH, P265 GH, P295 GH, Schiffsbaustähle entspr. Zulassungsgrad 2, Feinkornbaustähle bis P355 N, schweißgeeignete Beton-Stähle (Rippen-Torstahl)
Gefahrenhinweise:
Hinweis: Nur für industrielle oder gewerbliche Verwendung
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, 4038588133311, Voestalpine böhler welding, Elektrode, Stabelektrode, Stabelektrode PHOENIX Blau, 28602036, 1654059, 28601992, Schweißzusatzwerkstoffe, 28601919, Schweißtechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Elektrode Phoenix blau 3, 2 x 350 mm, Rutilzellulose-umhüllte Stabelektrode, Universell in allen Positionen einsetzbar, Bei Heftschweißungen und schlechten Passungen ausgezeichnete Spaltüberbrückbarkeit und Zündfähigkeit, Gut geeignet zum Schweißen an rostigen und fertigungsbeschichteten Blechen (ca. 40 μm), ausgezeichnete Fallnahteigenschaften, einsetzbar an Kleintransformatoren (42 V), Normbezeichnungen:, EN ISO 2560-A: E 42 0 RC 11, EN 499: E42 0 RC11, DIN1913: E51 22 R (C) 3, AWS A5.1: E 6013, Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, PG, Werkstoffe: S235JRG2-S355J2, GS-38, GS-45, St35, St45, St35.8, Druckbehälterstähle P
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
624
160
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,20*
€ 0,28*
10 Tage
nicht lagernd
160
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,41824*
€ 0,5936*
1120
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6126*
€ 0,6726*
1120
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6026*
€ 0,6726*
Lager 6QTZH
11840
160
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,82*
€ 1,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 163,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GYS
030077
ab € 166,53*
Sonstiges
GYS
030794
ab € 221,86*
Sonstiges
GYS
036635
ab € 189,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.