Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrode Phoenix grün T 2,0 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4038588133359
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     4038588133359
EAN/GTIN:
     4038588133359
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden citorex 2,0x250
schweißelektroden böhler
4038588133359 Stabelektrode PHOENIX Grün T
- Rutil-umhüllte Stabelektrode, problemloses Schweißen allgemeiner Baustähle, bis einschließlich Ø 2,0 mm auch zum Fallnahtschweißen geeignet, hervorragende Zünd- und Wiederzündfähigkeit
- Problemlos an Kleintransformatoren (42 V) zu verschweißen
- Sehr geringe Spritzerbildung, selbstabhebende Schlacke, feinschuppige, glatte Nähte mit kerbfreien Übergängen zum Grundwerkstoff
Normbezeichnungen:
- EN 499: E 42 0 RR 12
- AWS A5.1: E 6013
- Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF
- Werkstoffe: S235JRG2–S355J2, Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH, Schiffbaustähle, Feinkornbaustähle bis P355N- und M-Qualitäten
Gefahrenhinweise:
Hinweis: Nur für industrielle oder gewerbliche Verwendung
Weitere Informationen:
Abmessung:
2,0 x 250 mm
Inhalt je Faltschachtel:
325 Stück
Inhalt je Versandkarton:
4 Faltschachteln
Gewicht je Faltschachtel:
3,1 kg
Herstellerartikelnummer:
13335
Herstellername:
Voestalpine Böhler Welding
Markenname:
Voestalpine Böhler
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweise:
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, 4038588133359, Voestalpine böhler welding, Elektrode, Stabelektrode, Stabelektrode PHOENIX Grün T, 28602036, 1654059, 28601992, Schweißzusatzwerkstoffe, 28601919, Schweißtechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Elektrode Phoenix grün T 2, 0 x 250 mm, Rutil-umhüllte Stabelektrode, problemloses Schweißen allgemeiner Baustähle, bis einschließlich Ø 2, 0 mm auch zum Fallnahtschweißen geeignet, hervorragende Zünd- und Wiederzündfähigkeit, Problemlos an Kleintransformatoren (42 V) zu verschweißen, Sehr geringe Spritzerbildung, selbstabhebende Schlacke, feinschuppige, glatte Nähte mit kerbfreien Übergängen zum Grundwerkstoff, Normbezeichnungen:, EN 499: E 42 0 RR 12, AWS A5.1: E 6013, Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF, Werkstoffe: S235JRG2–S355J2, Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH, Schiffbaustähle, Feinkornbaustähle bis P355N- un
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
325
€ 5,50*
ab € 0,112*
€ 0,164*
2 Tage
3383
325
€ 4,95*
ab € 0,2077*
€ 0,27967*
8 Tage
325
325
Frei Haus
ab € 0,3003*
€ 0,3703*
1300
Frei Haus
ab € 0,3234*
€ 0,3834*
Lager 6QTZH
650
325
€ 6,99*
ab € 0,44*
€ 0,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 325 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1625 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 3250 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 6500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 975000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 325 Stück
Mindestbestellmenge: 325 Stück ( entspricht € 172,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.