Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrode Thermanit 30/10W 2,5 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4038588155641
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     4038588155641
EAN/GTIN:
     4038588155641
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweisselektrode 2.5x300
schweißelektroden
4038588155641 Stabelektrode THERMANIT 30/10 W
- Nichtrostend, (Nasskorrosion bis 300 °C)
- Hohe Warmrisssicherheit: gute Zähigkeit bei hoher Streckgrenze
- Verbindungen und Auftragungen an artgleichen, artähnlichen Stählen/Stahlgusssorten
- Zähe Verbindungen an un-/niedriglegierten Baustählen höherer Festigkeit, an Manganhartstahl und CrNiMn-Stählen, zwischen artverschiedenen Werkstoffen, z. B. zwischen nicht rostenden oder hitzebeständigen und un-/niedriglegierten Stählen/Stahlgusssorten
- DB-zugelassenene Werkstoffe
Normbezeichnungen:
- Werkstoff-Nr.: 1.4337
- EN ISO 3581-A: E 29 9 R 1 2
- DIN 8556: E29 9 R 23
- Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF
- Werkstoffe: 1.4006, 1.3401, S 235 J R, E 295
Weitere Informationen:
Abmessung:
2,5 x 300 mm
Inhalt je Faltschachtel:
215 Stück
Inhalt je Versandkarton:
4 Faltschachteln
Gewicht je Faltschachtel:
3,7 kg
Herstellerartikelnummer:
15564
Herstellername:
Voestalpine Böhler Welding
Markenname:
Voestalpine Böhler
GHS:
GHS07 | GHS08
Gefahrenhinweise:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen | H36
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden 2 mm x 300, 4038588155641, Voestalpine böhler welding, Elektrode, Stabelektrode, Stabelektrode THERMANIT 30/10 W, 28602036, 1654059, 28601992, Schweißzusatzwerkstoffe, 28601919, Schweißtechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Elektrode Thermanit 30/10W 2, 5 x 300 mm, Nichtrostend, (Nasskorrosion bis 300 °C), Hohe Warmrisssicherheit: gute Zähigkeit bei hoher Streckgrenze, Verbindungen und Auftragungen an artgleichen, artähnlichen Stählen/Stahlgusssorten, Zähe Verbindungen an un-/niedriglegierten Baustählen höherer Festigkeit, an Manganhartstahl und CrNiMn-Stählen, zwischen artverschiedenen Werkstoffen, z. B. zwischen nicht rostenden oder hitzebeständigen und un-/niedriglegierten Stählen/Stahlgusssorten, DB-zugelassenene Werkstoffe, Normbezeichnungen:, Werkstoff-Nr.: 1.4337, EN ISO 3581-A: E 29 9 R 1 2, DIN 8556: E29 9 R 23, Schweißpositionen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
215
€ 5,50*
ab € 0,63*
€ 0,79*
21 Tage
nicht lagernd
860
Frei Haus
ab € 0,69861*
€ 0,93512*
1075
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 2,21*
1075
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 2,21*
Lager 6QTZH
215
215
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 3,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 215 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 430 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 1075 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 2150 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 107500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 215 Stück
Mindestbestellmenge: 215 Stück ( entspricht € 694,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.