Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrode Phoenix grün T 4,0 x 450 mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4038588185112
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     4038588185112
EAN/GTIN:
     4038588185112
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektroden citorex 4,0 x 450 ...
schweißelektroden böhler
4038588185112 Stabelektrode PHOENIX Grün T
- Rutil-umhüllte Stabelektrode, problemloses Schweißen allgemeiner Baustähle, bis einschließlich Ø 2,0 mm auch zum Fallnahtschweißen geeignet, hervorragende Zünd- und Wiederzündfähigkeit
- Problemlos an Kleintransformatoren (42 V) zu verschweißen
- Sehr geringe Spritzerbildung, selbstabhebende Schlacke, feinschuppige, glatte Nähte mit kerbfreien Übergängen zum Grundwerkstoff
Normbezeichnungen:
- EN 499: E 42 0 RR 12
- AWS A5.1: E 6013
- Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF
- Werkstoffe: S235JRG2–S355J2, Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH, Schiffbaustähle, Feinkornbaustähle bis P355N- und M-Qualitäten
Gefahrenhinweise:
Hinweis: Nur für industrielle oder gewerbliche Verwendung
Weitere Informationen:
Abmessung:
4,0 x 450 mm
Inhalt je Faltschachtel:
80 Stück
Inhalt je Versandkarton:
4 Faltschachteln
Gewicht je Faltschachtel:
5,6 kg
Herstellerartikelnummer:
18511
Herstellername:
Voestalpine Böhler Welding
Markenname:
Voestalpine Böhler
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweise:
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, 4038588185112, Voestalpine böhler welding, Elektrode, Stabelektrode, Stabelektrode PHOENIX Grün T, 28602036, 1654059, 28601992, Schweißzusatzwerkstoffe, 28601919, Schweißtechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Elektrode Phoenix grün T 4, 0 x 450 mm, Rutil-umhüllte Stabelektrode, problemloses Schweißen allgemeiner Baustähle, bis einschließlich Ø 2, 0 mm auch zum Fallnahtschweißen geeignet, hervorragende Zünd- und Wiederzündfähigkeit, Problemlos an Kleintransformatoren (42 V) zu verschweißen, Sehr geringe Spritzerbildung, selbstabhebende Schlacke, feinschuppige, glatte Nähte mit kerbfreien Übergängen zum Grundwerkstoff, Normbezeichnungen:, EN 499: E 42 0 RR 12, AWS A5.1: E 6013, Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF, Werkstoffe: S235JRG2–S355J2, Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH, Schiffbaustähle, Feinkornbaustähle bis P355N- un
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
161
80
pro Kilogramm
€ 5,50*
ab € 0,44*
€ 0,65*
1 Tag
7200
80
pro Kilogramm
€ 7,99*
ab € 0,51488*
€ 0,73488*
1040
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,36*
7 Tage
480
80
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 1,1681*
€ 1,5381*
Lager 6QTZH
400
80
pro Kilogramm
€ 6,99*
ab € 1,74*
€ 2,23*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Kilogramm
€ 2,23*
€ 2,65
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 2,14*
€ 2,55
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 1,86*
€ 2,21
pro Kilogramm
ab 1000 Kilogramm
€ 1,81*
€ 2,15
pro Kilogramm
ab 2500000 Kilogramm
€ 1,74*
€ 2,07
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 80 Kilogramm ( entspricht € 178,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klingspor
13463
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.