Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrode Phoenix grün T 5,0 x 450 mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4038588185129
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     4038588185129
EAN/GTIN:
     4038588185129
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektrode fincord 5,0 x 450 m...
schweißelektroden
4038588185129 Stabelektrode PHOENIX Grün T
- Rutil-umhüllte Stabelektrode, problemloses Schweißen allgemeiner Baustähle, bis einschließlich Ø 2,0 mm auch zum Fallnahtschweißen geeignet, hervorragende Zünd- und Wiederzündfähigkeit
- Problemlos an Kleintransformatoren (42 V) zu verschweißen
- Sehr geringe Spritzerbildung, selbstabhebende Schlacke, feinschuppige, glatte Nähte mit kerbfreien Übergängen zum Grundwerkstoff
Normbezeichnungen:
- EN 499: E 42 0 RR 12
- AWS A5.1: E 6013
- Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF
- Werkstoffe: S235JRG2–S355J2, Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH, Schiffbaustähle, Feinkornbaustähle bis P355N- und M-Qualitäten
Gefahrenhinweise:
Hinweis: Nur für industrielle oder gewerbliche Verwendung
Weitere Informationen:
Abmessung:
5,0 x 450 mm
Inhalt je Faltschachtel:
50 Stück
Inhalt je Versandkarton:
4 Faltschachteln
Gewicht je Faltschachtel:
5,3 kg
Herstellerartikelnummer:
18512
Herstellername:
Voestalpine Böhler Welding
Markenname:
Voestalpine Böhler
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweise:
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen
Weitere Suchbegriffe: schweißelektrode fincord, 4038588185129, Voestalpine böhler welding, Elektrode, Stabelektrode, Stabelektrode PHOENIX Grün T, 28602036, 1654059, 28601992, Schweißzusatzwerkstoffe, 28601919, Schweißtechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Elektrode Phoenix grün T 5, 0 x 450 mm, Rutil-umhüllte Stabelektrode, problemloses Schweißen allgemeiner Baustähle, bis einschließlich Ø 2, 0 mm auch zum Fallnahtschweißen geeignet, hervorragende Zünd- und Wiederzündfähigkeit, Problemlos an Kleintransformatoren (42 V) zu verschweißen, Sehr geringe Spritzerbildung, selbstabhebende Schlacke, feinschuppige, glatte Nähte mit kerbfreien Übergängen zum Grundwerkstoff, Normbezeichnungen:, EN 499: E 42 0 RR 12, AWS A5.1: E 6013, Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF, Werkstoffe: S235JRG2–S355J2, Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH, Schiffbaustähle, Feinkornbaustähle bis P355N- un
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
74
5,3
pro Kilogramm
€ 8,90*
ab € 16,19*
€ 20,31*
53
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,33*
€ 20,79*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 33,36*
€ 46,02*
2 Tage
74
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 43,86*
€ 57,02*
Lager 6QTZH
5
1
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 114,14*
€ 138,80*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 138,80*
€ 165,172
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 135,00*
€ 160,65
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 126,67*
€ 150,7373
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 120,87*
€ 143,8353
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 117,67*
€ 140,0273
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 114,14*
€ 135,8266
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 50 Kilogramm (ab € 2,2828* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klingspor
13463
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.