| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4038588261847 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4038588261847 EAN/GTIN: 4038588261847 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4038588261847 Aluminium-Schweißstab AIMg 3 Normbezeichnung EN ISO 18273 S Al 5754 (AlMg3) - Schweißstäbe zum Gas-, WIG- und MIG-Schweißen von AIMg-Legierungen bis 3 % Mg - Das Schweißgut ist seewasserbeständig - Für annähernd farbgleiche Schweißverbindungen an anodisch oxidierbaren Werkstoffen - Werkstückflanken gründlich reinigen, dicke Bleche auf 150 °C vorwärmen Richtanalyse des Schweißgutes % ALMgMnCrTi Basis3,00,30,1<0,13 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht 2mm, wig schweißdraht, wig schweißdraht alsi, 4038588261847, neutrale Produktlinie, Schutzgasschweißdstab, Schutzgasschweißstab, Aluminium-Schweißstab AIMg 3, 28601993, 1654057, 28601992, Schweißzusatzwerkstoffe, 28601919, Schweißtechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Schweißstab WIG Alu AlMg 3 2, 0x1000mm, Normbezeichnung, EN ISO 18273 S Al 5754 (AlMg3), Schweißstäbe zum Gas-, WIG- und MIG-Schweißen von AIMg-Legierungen bis 3 % Mg, Das Schweißgut ist seewasserbeständig, Für annähernd farbgleiche Schweißverbindungen an anodisch oxidierbaren Werkstoffen, Werkstückflanken gründlich reinigen, dicke Bleche auf 150 °C vorwärmen, Richtanalyse des Schweißgutes %, ALMgMnCrTi, Basis3, 00, 30, 1<0, 13 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 103,77* | € 127,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 100,37* | € 129,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 116,33* | € 143,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 127,28* | € 156,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 130,39* | € 163,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Kilogramm (ab € 11,633* pro Kilogramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|