| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4038588265609 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4038588265609 EAN/GTIN: 4038588265609 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4038588265609 Aluminium-Schweißdraht SG-AIMg 3 Normbezeichnung EN ISO 18273: S Al 5754 (AlMg3) - Schweißstäbe und Drahtelektroden zum Gas-, WIG- und MIG-Schweißen von AIMg-Legierungen bis 3 % Mg - Das Schweißgut ist seewasserbeständig - Für annähernd farbgleiche Schweißverbindungen an anodisch oxidierbaren Werkstoffen - Werkstückflanken gründlich reinigen, dicke Bleche auf 150 °C vorwärmen Richtanalyse des Schweißgutes % ALMgMnCrTi Basis3,00,30,1<0,13 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, Schutzgasschweißstäbe, WIG Schweißdraht, WIG-Schweißstab, schweißdraht almg 1mm, massivdrahtelektrode, 1,0mm massivdrahtelektrode, 4038588265609, neutrale Produktlinie, Aluminium-Schweißdraht SG-AIMg 3, 28601993, 1654057, 28601992, Schweißzusatzwerkstoffe, 28601919, Schweißtechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Schweißdraht Alu AlMg 3 1, 0mm - K300, Normbezeichnung, EN ISO 18273: S Al 5754 (AlMg3), Schweißstäbe und Drahtelektroden zum Gas-, WIG- und MIG-Schweißen von AIMg-Legierungen bis 3 % Mg, Das Schweißgut ist seewasserbeständig, Für annähernd farbgleiche Schweißverbindungen an anodisch oxidierbaren Werkstoffen, Werkstückflanken gründlich reinigen, dicke Bleche auf 150 °C vorwärmen, Richtanalyse des Schweißgutes %, ALMgMnCrTi, Basis3, 00, 30, 1<0, 13 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 82,67* | € 106,65004* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 86,22005* | € 107,23006* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 84,09002* | € 112,81004* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 96,18* | € 119,68005* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 98,68005* | € 122,21006* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 7 Kilogramm (ab € 13,74* pro Kilogramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|