Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrode Thermanit XW 3,2 x 350 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4038588682475
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     4038588682475
EAN/GTIN:
     4038588682475
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode 3,2x350
schweißelektroden
4038588682475 Stabelektrode THERMANIT XW
- Nicht rostend, zunderbeständig bis 850 °C (bei Temperaturen über 500 °C keine ausreichende Beständigkeit gegen schwefelhaltige Verbrennungsgase)
- Verbindungen und Auftragungen an hitzebeständigen Cr-Stählen-/Stahlgusssorten und hitzebeständigen austenitischen Stählen-/Stahlgusssorten
- Gut geeignet für Austenit-Ferrit-Verbindungen (max. Anwendungstemperatur 300 °C). Verbindungen von un-/niedriglegierten oder Cr-Stählen-/Stahlgusssorten mit Austeniten
- Nicht geeignet für Pufferlagen beim Schweißen von Plattierungen bzw. plattierten Blechen
- Hochfeste, unlegierte und legierte Bau-, Vergütungs- und Panzerstähle mit- und untereinander, unlegierte sowie legierte Kessel- oder Baustähle mit hochlegierten Cr- und Cr-Ni-Stählen
- Hitzebeständige Stähle bis 850 °C, austenitische Manganhartstähle miteinander und mit anderen Stählen, kaltzähe Blech- und Rohrstähle in Verbindung mit kaltzähen austenitischen Werkstoffen
- TÜV-eignungsgeprüfter Werkstoffe, sowie damit eingeschlossene Grundwerkstoffe mit ferritischen Stählen bis Feinkornbaustahl
Normbezeichnungen:
- Werkstoff-Nr.: 1.4370
- EN ISO 3581-A: E 18 8 Mn R 1 2
- Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF
- Werkstoffe: 1.4583, P355N
Weitere Informationen:
Abmessung:
3,2 x 350 mm
Inhalt je Dose:
130 Stück
Gewicht je Dose:
4,6 kg
Herstellerartikelnummer:
68247
Herstellername:
Voestalpine Böhler Welding
Markenname:
Voestalpine Böhler
GHS:
GHS07 | GHS08
Gefahrenhinweise:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen
Weitere Suchbegriffe: stabelektrode 3,2x35, 4038588682475, Voestalpine böhler welding, Elektrode, Stabelektrode, Stabelektrode THERMANIT XW, 28602036, 1654059, 28601992, Schweißzusatzwerkstoffe, 28601919, Schweißtechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Elektrode Thermanit XW 3, 2 x 350 mm, Nicht rostend, zunderbeständig bis 850 °C (bei Temperaturen über 500 °C keine ausreichende Beständigkeit gegen schwefelhaltige Verbrennungsgase), Verbindungen und Auftragungen an hitzebeständigen Cr-Stählen-/Stahlgusssorten und hitzebeständigen austenitischen Stählen-/Stahlgusssorten, Gut geeignet für Austenit-Ferrit-Verbindungen (max. Anwendungstemperatur 300 °C). Verbindungen von un-/niedriglegierten oder Cr-Stählen-/Stahlgusssorten mit Austeniten, Nicht geeignet für Pufferlagen beim Schweißen von Plattierungen bzw. plattierten Blechen, Hochfeste, unlegierte und legierte Bau-, Vergütungs- und Panzerstähle m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
Frei Haus
ab € 231,881*
€ 258,1904*
16 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 269,1078*
€ 297,9847*
18 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 278,4847*
€ 304,7044*
7 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 283,1673*
€ 332,6076*
Lager 6QTZH
5
1
Frei Haus
ab € 320,5007*
€ 372,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 372,45*
€ 443,2155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 369,2806*
€ 439,44391
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 343,1012*
€ 408,29043
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 330,9605*
€ 393,843
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 320,5007*
€ 381,39583
pro Packung
1 Packung enthält 130 Stück (ab € 2,46539* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.