Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrode Phoenix Spez.D 2,5 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4038588780690
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     4038588780690
EAN/GTIN:
     4038588780690
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden 2,5x350
schweißelektroden
4038588780690 Stabelektrode PHOENIX Spezial D
- Basisch umhüllte Doppelmantelelektrode, hervorragende Schweißeigenschaften an Gleich- und Wechselstrom in allen Positionen, außer fallend, stabiler Lichtbogen, gute Röntgensicherheit
- Besonders geeignet in Handwerk und Industrie, für Montage- und Werkstattschweißungen
- Rücktrocknung: 2 h, 250–300 °C
Normbezeichnungen:
- EN ISO 2560-A: E 42 3 B 12 H 10
- AWS A5.1: E 7016
- Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF
- Werkstoffe: S235JRG2–S355J2, Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH, P355GH, Feinkornbaustähle bis S355N, Rohrstähle St 35, St 35.8, L210–L360NB, GS-52, L290MB–L360MB
Gefahrenhinweise:
Hinweis: Nur für industrielle oder gewerbliche Verwendung
Weitere Suchbegriffe: stabelektrode ø2,5 x 300mm, 4038588780690, Voestalpine böhler welding, Elektrode, Stabelektrode, Stabelektrode PHOENIX Spezial D, 28602036, 1654059, 28601992, Schweißzusatzwerkstoffe, 28601919, Schweißtechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Elektrode Phoenix Spez.D 2, 5 x 350 mm, Basisch umhüllte Doppelmantelelektrode, hervorragende Schweißeigenschaften an Gleich- und Wechselstrom in allen Positionen, außer fallend, stabiler Lichtbogen, gute Röntgensicherheit, Besonders geeignet in Handwerk und Industrie, für Montage- und Werkstattschweißungen, Rücktrocknung: 2 h, 250–300 °C, Normbezeichnungen:, EN ISO 2560-A: E 42 3 B 12 H 10, AWS A5.1: E 7016, Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF, Werkstoffe: S235JRG2–S355J2, Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH, P355GH, Feinkornbaustähle bis S355N, Rohrstähle St 35, St 35.8, L210–L360NB, GS-52, L290MB–L360MB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
343
188
€ 5,50*
ab € 0,21*
€ 0,29*
13 Tage
nicht lagernd
1128
Frei Haus
ab € 0,59677*
€ 0,70143*
19 Tage
nicht lagernd
1128
Frei Haus
ab € 0,60143*
€ 0,70143*
2 Tage
820
205
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,78*
Lager 6QTZH
820
205
€ 6,99*
ab € 0,70*
€ 0,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 205 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 940 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1880 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 3760 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 564000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 205 Stück
Mindestbestellmenge: 205 Stück ( entspricht € 172,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.