Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht A-318 Si 1,2mm K300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4038589178458
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     4038589178458
EAN/GTIN:
     4038589178458
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
4038589178458 Schutzgasschweißdraht THERMANIT A-318 Si
Normbezeichnung
EN ISO 14343-AAWS A 5.9Wst.-Nr.
G 19 12 3 Nb SiER318 (mod.)1.4576
- Nichtrostend, IK-beständig
- Korrosionsbeständig wie artgleiche stabilisierte CrNiMo-Stähle
- Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen stabilisierten und nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)- undCrNiMo(N)-Stählen-/Stahlgusssorten
Richtanalyse des Schweißgutes %
CSiMnCrMoNiNB
0,050,81,519,02,812,0min. 12 x C
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
1,2 mm
Herstellerartikelnummer:
17845
Herstellername:
Voestalpine Böhler Welding
Markenname:
Voestalpine Böhler
GHS:
GHS07 | GHS08
Gefahrenhinweise:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, edelstahl schweißdraht 1.2mm, massivdrahtelektrode, schutzgas-schweißdraht edelstahl, 4038589178458, Voestalpine böhler welding, Schutzgasschweißdraht THERMANIT A Si, 28602036, 1654059, 28601992, Schweißzusatzwerkstoffe, 28601919, Schweißtechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Schweißdraht A-318 Si 1, 2mm K300, Schutzgasschweißdraht THERMANIT A-318 Si, Normbezeichnung, EN ISO 14343-AAWS A 5.9Wst.-Nr, G 19 12 3 Nb SiER318 (mod.)1.4576, Nichtrostend, IK-beständig, Korrosionsbeständig wie artgleiche stabilisierte CrNiMo-Stähle, Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen stabilisierten und nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)- undCrNiMo(N)-Stählen-/Stahlgusssorten, Richtanalyse des Schweißgutes %, CSiMnCrMoNiNB, 0, 050, 81, 519, 02, 812, 0min. 12 x C
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
15
pro Kilogramm
€ 8,50*
ab € 15,77*
€ 19,46*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 332,50005*
€ 381,8601*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 338,74005*
€ 383,80005*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 336,10005*
€ 383,80005*
Lager 6QTZH
12
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 467,44005*
€ 517,48005*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 517,48005*
€ 615,80126
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 508,23*
€ 604,7937
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 483,82005*
€ 575,74586
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 476,7201*
€ 567,29692
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 470,3001*
€ 559,65712
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 467,44005*
€ 556,25366
pro Packung
1 Packung enthält 15 Kilogramm (ab € 31,16267* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.