Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht Thermanit GE316L-Si 0,8mm K300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4038589531888
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     4038589531888
EAN/GTIN:
     4038589531888
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
4038589531888 Schutzgasschweißdraht THERMANIT GE-316 L Si
Normbezeichnung
EN ISO 14343-AAWS A 5.9Wst.-Nr.
G 19 12 3 L SiER316LSi1.4430
- Nichtrostend, IK-beständig
- Korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 17/12/2 CrNiMo-Stähle-/Stahlgusssorten
- Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)-und CrNiMo(N)-Stählen-/Stahlgusssorten
Richtanalyse des Schweißgutes %
CSiMnCrMoNi
0,020,81,718,82,812,5
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
0,8 mm
Herstellerartikelnummer:
53188
Herstellername:
Voestalpine Böhler Welding
Markenname:
Voestalpine Böhler
GHS:
GHS07 | GHS08
Gefahrenhinweise:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, schutzgas-schweißdraht 0.8mm, massivdrahtelektrode, 4038589531888, Voestalpine böhler welding, Schutzgasschweißdraht THERMANIT GE-316 L Si, 28602036, 1654059, 28601992, Schweißzusatzwerkstoffe, 28601919, Schweißtechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Schweißdraht Thermanit GE316L-Si 0, 8mm K300, Normbezeichnung, EN ISO 14343-AAWS A 5.9Wst.-Nr, G 19 12 3 L SiER316LSi1.4430, Nichtrostend, IK-beständig, Korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 17/12/2 CrNiMo-Stähle-/Stahlgusssorten, Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)-und CrNiMo(N)-Stählen-/Stahlgusssorten, Richtanalyse des Schweißgutes %, CSiMnCrMoNi, 0, 020, 81, 718, 82, 812, 5
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 327,48*
€ 382,7901*
Frei Haus
ab € 335,9901*
€ 384,10005*
Frei Haus
ab € 336,85005*
€ 384,10005*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 403,3401*
€ 453,00*
Lager 6QTZH
1
Frei Haus
ab € 466,4601*
€ 519,46005*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 519,46005*
€ 618,15746
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 510,2301*
€ 607,17382
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 480,91005*
€ 572,28296
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 474,31005*
€ 564,42896
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 466,4601*
€ 555,08752
pro Packung
1 Packung enthält 15 Kilogramm (ab € 31,09734* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.