| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4042035892416 Herst.-Nr.: 4042035892416 EAN/GTIN: 4042035892416 |
| |
|
| | |
| 4042035892416 Halbschuh »Anatom 32131« S2 ESD Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S2 SRC Ausführung: - Antistatisch - SRC-Rutschhemmung - Selbstreinigendes Profil - Asymmetrische Ferse zur natürlichen Lagerung des Fußes - TPU-Torsionsgelenk - Umknickschutz für hohe Seitenstabilität - Kraftstoffbeständig - Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle - Geeignet für Orthopädische Einlegesohle ORTHOstat® oder SENSOstat® - ESD-gerecht nach DIN EN 61340 Fußbett: PU-Zwischensohle, dämpfungsaktiv Sohle: PU-Laufsohle (rutschhemmend) Material: Leder/Mikrofaser, Innenfutter mit Silberionen Sicherheit: Stahlkappe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, abeba halbschuh weiß 41, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, 4042035892416, Abeba®, Schuh, Halbschuh »Anatom 32131« S2 ESD, 28562746, 1647226, 28562745, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Halbschuh 32131, S2 SRC, weiß, Gr. 41, Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, Ausführung:, Antistatisch, SRC-Rutschhemmung, Selbstreinigendes Profil, Asymmetrische Ferse zur natürlichen Lagerung des Fußes, TPU-Torsionsgelenk, Umknickschutz für hohe Seitenstabilität, Kraftstoffbeständig, Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle, Geeignet für Orthopädische Einlegesohle ORTHOstat® oder SENSOstat®, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Fußbett: PU-Zwischensohle, dämpfungsaktiv, Sohle: PU-Laufsohle (rutschhemmend), Material: Leder/Mikrofaser, Innenfutter mit Silberionen, Sicherheit: Stahlkappe, Sicherheitshalbschuh, Halbschuh |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 65,32* | € 79,65* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,35* | € 79,68* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,36* | € 79,69* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 65,36* | € 79,69* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 84,55* | € 101,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|