| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4042203634626 Herst.-Nr.: 4042203634626 EAN/GTIN: 4042203634626 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4042203634626 Elektro-Türöffner Nr. 118W/118WE, wassergeschützt, FaFix® - Wassergeschützt für den Außenbereich geeignet (wd) - Schutzart IP54 für die elektrischen Bauteile - Anschlusskabel 300 mm lang - Mit Bipolarer Schutzdiode ausgestattet - Radiusfalle FaFix®, 3 mm verstellbar - Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern - Schließbleche mit 2 Positionsstellungen erhältlich - Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar - Festigkeit gegen Aufbruch : 3750N - Höhe 66 mm - Breite 17,5 mm - Tiefe 25,5 mm - Spannung 10-24V AC/DC - Dauerbetriebsfest bei 11–13 V GS - Nennwiderstand 43 Ohm - Betriebstemp.-Bereich: –40 bis +50 Grad |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schließbleche, Winkelschliessblech, Automatische Türöffner, Elektrischertüröffner, Türöffner, assa abloy türöffner universal, riegelschaltkontakt, assa abloy effeff riegelschaltkontakt, 4042203634626, ASSA ABLOY, Elektro, Elektro-Türöffner Nr. 118W/118WE (wassergeschützt), 28567278, 1647852, 28567272, 28566203, Türbeschläge, 28564462, Baubeschläge, 1 Elektr.Türöffner 118 W, Elektro-Türöffner Nr. 118W/118WE, wassergeschützt, FaFix®, Wassergeschützt für den Außenbereich geeignet (wd), Schutzart IP54 für die elektrischen Bauteile, Anschlusskabel 300 mm lang, Mit Bipolarer Schutzdiode ausgestattet, Radiusfalle FaFix®, 3 mm verstellbar, Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern, Schließbleche mit 2 Positionsstellungen erhältlich, Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar, Festigkeit gegen Aufbruch : 3750N, Höhe 66 mm, Breite 17, 5 mm, Tiefe 25, Spannung 10-24V AC/DC, Dauerbetriebsfest bei 11–13 V GS, Nennwiderstand 43 Ohm, Betriebstemp.-Bereich: –40 bis +50 Grad, Elektr |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (19) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 44,99* | € 58,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 45,37* | € 58,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 45,82* | € 59,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 44,44* | € 59,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 62,34* | € 79,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|