| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4042448469700 Herst.-Nr.: 4042448469700 EAN/GTIN: 4042448469700 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4042448469700 tesa® Filamentklebeband 53327 - Monodirektional glasfaserverstärktes Filamentklebeband - BOPP Trägermaterial - Mit einer sehr anfangsklebrigen (tackigen) Synthesekautschukmasse ausgestattet - Als Transportsicherung von schweren Frachtgütern - Zur Absicherung von Paletten und Kartonagen für den Versand - Zum Verließen von schweren Versandkartons - Zur Bündelung von flexiblen Waren (z.B. PVC-Bodenbelägen) - Klebkraft auf Stahl: 6 N/cm - Reißdehnung: 4 % - Reißkraft: 175 N/cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Filament-Band, Filament-Klebeband, Filamentband, Filamentklebeband, Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa 48mm transparent paketband, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, 4042448469700, tesa®, Kleberolle, tesa®-Rolle, tesa® Filamentklebeband 53327, 28576485, 1649737, 28576356, Klebebänder, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Monofilament 53327 50mx48mm, 175 N/cm, Monodirektional glasfaserverstärktes Filamentklebeband, BOPP Trägermaterial, Mit einer sehr anfangsklebrigen (tackigen) Synthesekautschukmasse ausgestattet, Als Transportsicherung von schweren Frachtgütern, Zur Absicherung von Paletten und Kartonagen für den Versand, Zum Verließen von schweren Versandkartons, Zur Bündelung von flexiblen Waren (z.B. PVC-Bodenbelägen), Klebkraft auf Stahl: 6 N/cm, Reißdehnung: 4 %, Reißkraft: 175 N/cm, Paketkleber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 3,75* | € 4,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 3,65* | € 5,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 3,96* | € 5,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 3,57* | € 5,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 4,28* | € 5,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0856* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 33,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|