| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4044348694244 Herst.-Nr.: 4044348694244 EAN/GTIN: 4044348694244 |
| |
|
| | |
| 4044348694244 Halbschuh »CP 4480«, S1 SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S1 SRC ESD Ausführung: - Sportliches Design mit Fersenband - Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion - Metallfreie Konstruktion - VARIO REBOUND® Technologie Fußbett: Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT® Brandsohle: Echtleder Sohle: TPU Competition ESD-Laufsohle Material: Mesh Textil, atmungsaktives Textil und Mikrofaser Funktionsfutter Sicherheit: Metallfreie Komposit-Zehenschutzkappe, verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheits-halbschuhe s1, antistatik schuhe, sicherheitsschuhe gelb, 4044348694244, Steitz Secura, Schuh, Halbschuh »CP 4480«, S1 SRC ESD, 28563150, 1647248, 28562745, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Halbschuh CP 4480, gelb-grau, ESD NB S1, Gr.47, Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, Ausführung:, Sportliches Design mit Fersenband, Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, Metallfreie Konstruktion, VARIO REBOUND® Technologie, Fußbett: Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT®, Brandsohle: Echtleder, Sohle: TPU Competition ESD-Laufsohle, Material: Mesh Textil, atmungsaktives Textil und Mikrofaser Funktionsfutter, Sicherheit: Metallfreie Komposit-Zehenschutzkappe, verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU, Halbschuh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,86* | € 121,57* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,33* | € 122,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 99,84* | € 126,21* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 107,44* | € 134,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 107,44* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|