| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4045659036204 Herst.-Nr.: 4045659036204 EAN/GTIN: 4045659036204 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4045659036204 Mitteldruckregler PS 16 bar (01 593) - Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes - Schlauchbruchsicherung EFV ( SBS ) mit manueller Öffnung, sperrt bei Schlauchbeschädigung die Gaszufuhr ab - Kombi-Anschluss zum wahlweisen Anschluss an 5, 11 bzw. 33-kg-Gasflaschen - Zulassung: EG-Baumusterprüfung nach GGR - Mitteldruckregler, Typ M50-F/SBS fest eingestellt - Komb.A x G 3/8" LH-KN, 4,0 bar, 12,0 kg/h mit Abgang 35° Hinweis: Gemäß den berufsgenossenschaftlichen Vorschriften werden Druckregler empfohlen, deren Schlauchanschlussstutzen zur Vermeidung von Schlauchbeschädigungen nach unten gerichtet sind. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 28601656, 1654033, 28601649, Gasanschlüsse und Zubehör, 28601641, Löt- und Propantechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 MD-Regler Kombi G3/8L 4 bar/12 kg..., Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck..., Schlauchbruchsicherung EFV ( SBS ) ..., sperrt bei Schlauchbeschädigung die..., Kombi-Anschluss zum wahlweisen Ansc..., 11 bzw. 33-kg-Gasflaschen, Zulassung: EG-Baumusterprüfung nach..., Typ M50-F/SBS fest eingestellt, Komb.A x G 3/8" LH-KN, 4, 0 bar, 12, 0 kg/h mit Abgang 35°, Hinweis: Gemäß den berufsgenossensc..., deren Schlauchanschlussstutzen zur ..., Mitteldruckre |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 29,91* | € 40,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 31,92* | € 41,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 41,76* | € 55,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 44,03* | € 56,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 49,73* | € 63,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|